Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitstück 1/2", ELOFORT-17-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleitstück 1/2"
Gleitstück 1/2"
12-5
Logo
1-2
Logo
Artikel-Nr.:
     CG3KD-0017000061001
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0017000061001
EAN/GTIN:
     4022989127734
Suchbegriffe:
Gleitstück

Ausführung:
Chrom-Vanadium-Stahl
Normung: DIN 3122, Form A/ ISO 3315

Weitere Informationen:
Gewicht:
70 g
Länge:
43 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0017000031001
ab € 4,26*
Zubehör
Elora
0017000041001
ab € 7,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.