Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallel-Schraubstock, 75 mm, ELOFORT-12-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parallel-Schraubstock, 75 mm, ELOFORT-12-1
Parallel-Schraubstock, 75 mm, ELOFORT-12-1
Parallel-Schraubstock, 75 mm, ELOFORT-12-1
Logo
Artikel-Nr.:
     CG3KD-0012000014000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0012000014000
EAN/GTIN:
     4022989155409
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
parallel schraubstock

Ausführung:
großer geschliffener Amboss
Spanabführrille in der Führungsschiene
nachstellbare Führung
gehärtete und geschliffene Stahlbacken
mit Rohrspannbacken

Weitere Informationen:
Gewicht:
2960 g
Spanntiefe:
45 mm
Amboss:
70x45 mm
Spann- und Backenbreite:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubstock, Schraubstöcke
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elora
1495001154000
ab € 143,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.