Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Foldbackklammern, schwarz, vernickelt, 41mm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO784S11
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     784 S11
EAN/GTIN:
     04007735784119
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
ALCO Albert Foldback-Klammer, schwarz, Breite: 41 mm

Mit vernickeltem Bügel und starker Feder. In verschiedenen Größen und Farben erhältlich.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttyp
Foldback-Klammer
Klammerbreite
41 mm
Material
Metall
Farbe
schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,105*
€ 0,21667*
12
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,10875*
€ 0,228*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 3,85*
€ 6,60*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,21667*
€ 0,25784
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,18367*
€ 0,21857
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,16667*
€ 0,19834
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,16484*
€ 0,19616
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,105*
€ 0,12495
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 2,60004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALCO Albert
783 S11
€ 1,66*
Zubehör
ALCO Albert
783S26
€ 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.