Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 3210583 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-F284E29
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3210583
EAN/GTIN:
     04046356419000
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
Doppelstockklemme, mit Potenzialverbinder, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Weitere Informationen:
Sonstiges
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
0.14 mm²
4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
0.14 mm²
2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig
0.14 mm²
4 mm²
Bemessungsstrom In
22 A
Bemessungsspannung
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2
sonstige
Anzahl der Etagen
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage
4
Montageart
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers
sonstige
Betriebstemperatur
-60 °C
85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
V0
Breite/Rastermaß
5.2 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart
45.8 mm
Länge
68 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e'
true
Abschlussplatte erforderlich
true
Farbe
grau
Etagen intern gebrückt
true
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,15305*
€ 2,61305*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,2236*
€ 2,6836*
10 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,3011*
€ 2,7611*
12 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,3093*
€ 2,7693*
27 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,3289*
€ 2,7989*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,61305*
€ 3,10953
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47305*
€ 2,94293
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,15305*
€ 2,56213
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 130,6525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3032447
€ 3,84*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
€ 0,1652*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
€ 0,439*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
€ 3,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
€ 0,2713*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
€ 0,262*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
€ 0,389*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
€ 0,409*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
€ 0,389*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
€ 0,419*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
€ 0,389*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
€ 0,389*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
€ 0,379*
Zubehör
Phoenix Contact
3002843
€ 0,3058*
Zubehör
Phoenix Contact
3002856
€ 0,3058*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.