Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 3210499 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000038637
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3210499
EAN/GTIN:
     04046356422574
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
Mehrstockklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Weitere Informationen:
Sonstiges
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
0.14 mm²
4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
0.14 mm²
2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig
0.14 mm²
4 mm²
Bemessungsstrom In
20 A
Bemessungsspannung
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2
sonstige
Anzahl der Etagen
3
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
Montageart
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers
sonstige
Betriebstemperatur
-60 °C
85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
V0
Breite/Rastermaß
5.2 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart
56.4 mm
Länge
102 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e'
true
Abschlussplatte erforderlich
true
Farbe
grau
Etagen intern gebrückt
false
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,525*
€ 1,885*
2 Tage
614
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,51*
€ 2,14*
10 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,8172*
€ 2,2372*
2 Tage
297
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,59306*
€ 2,25306*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,8392*
€ 2,2592*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,885*
€ 2,24315
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,755*
€ 2,08845
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,525*
€ 1,81475
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 94,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3032447
€ 3,86*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
€ 0,1622*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
€ 0,439*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
€ 3,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
€ 0,2713*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
€ 0,2713*
Zubehör
Phoenix Contact
3002843
€ 0,3058*
Zubehör
Phoenix Contact
3002856
€ 0,3058*
Zubehör
Phoenix Contact
3002869
€ 0,3058*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
€ 3,4597*
Zubehör
Phoenix Contact
0824638
€ 11,5908*
Zubehör
Phoenix Contact
0829658
€ 9,8789*
Zubehör
Phoenix Contact
3208090
€ 1,91*
Zubehör
Phoenix Contact
0800886
€ 1,0322*
Zubehör
Phoenix Contact
0828744
€ 2,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.