Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Kartonagen
>
Kartonagen nach FEFCO
>
Fefco0701
>
Artikel
Fix-Aufrichtekarton 305 x 230 x 70-160 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-858
Hersteller:
progress packaging
Herst.-Nr.:
PP K14.04-0
EAN/GTIN:
04250315305406
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Fix-Aufrichtekarton 305 x 230 x 70-160 mm
mit Automatikboden & Selbstklebeverschluß
rationelles Handling und schnelles Aufrichten
variable Füllhöhen sparen Zeit und zusätzliche Füllstoffe
schnelles Anpassen an Füllhöhe durch Höhenriller
Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz
vollüberlappten Automatikboden (Blitzboden) spart Zeit und zusätzliche Verschlußmittel
stabile 1 wellige Wellpappe, umweltfreundliche Recycling-Qualität
sicherer und umweltfreundlicher Selbstklebeverschluß
Einsatzbereich: universell einsetzbar zum versenden, Verpacken und Lagern von leichten und mittelschweren Packgütern
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttypbezeichnung
FLIXBOX® VARI PREMIUM
Produktverwendung
universell
Für Papierformat
DIN A4
Verschlusstechnik
mit Haftklebung
Aufreißhilfe vorhanden
Ja
wieder verschließbar
Nein
Beschriftungsfeld vorhanden
Nein
Kantenschutz vorhanden
Nein
stapelbar
Ja
Gewicht
203
Werkstoff
Wellpappe
Farbe
braun
Werbliche Produkttypbezeichnung
Versandkarton FLIXBOX® VARI PREMIUM
Innenmaße
30,5 x 7-16 x 23 cm (B x H x T)
Außenmaße
31 x 8-17 x 23,5 cm (B x H x T)
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Schnellkarton
,
Wellpapp Aufrichtekarton
,
Wellpapp Aufrichteschachtel
,
Wellpappe Aufrichtekarton
,
Wellpappe Aufrichteschachtel
,
FEFCO-0701
,
Fefco0701
,
Kreuzverpackung
,
Rahmen-Verpackung
,
Rahmenverpackung
,
Wellpapp Wickelverpackung
,
Wellpappe Wickelverpackung
,
Wickel-Verpackung
,
Wickelverpackung
,
wickelverpackung wellpappe
,
kreuzverpackung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tesa PP-Packband transparent / Acrylat Gesamtstärke 45my 64014-00038-00
tesa
64014-00038-00
€ 2,07*
Zubehör
Gläsereinsatz
BB-Verpackungen
K24-14006
€ 27,69*
Zubehör
Juwelierseide 37,5 x 50 cm 1 kg
BB-Verpackungen
K24-44104
€ 10,86*
Zubehör
Klebeband PVC (transparent)
BB-Verpackungen
K24-31004
€ 23,88*
Zubehör
Klebebandabroller (Profi)
BB-Verpackungen
K24-32002
€ 24,91*
Zubehör
Luftpolsterfolie 2-lagig Typ60 0,5 x 50 m (25m²/Rolle)
BB-Verpackungen
K24-41001
€ 19,96*
Zubehör
Natronmischpapier 100 cm x 250 m
BB-Verpackungen
K24-48010
€ 64,88*
Zubehör
Packdecken (1,4 x 2,1 m)
BB-Verpackungen
K24-82002
€ 39,75*
Zubehör
Packseide 37,5 x 50 cm 1 kg
BB-Verpackungen
K24-44000
€ 10,86*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.