Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Getränkekühlschrank mit Glastür - schwarz, in der Farbe schwarz. Kapazität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     CFYXG-84910
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     437-1012
EAN/GTIN:
     04017337037391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
SARO Getränkekühlschrank mit Glastür - schwarz, in der Farbe schwarz. Kapazität 360 L Höhe 173,2 cm Breite 62 cm Tiefe 63,5 cm
Kunststoff, schwarz; (Glastürrahmen) Kunststoff, schwarz - Tür abschließbar, selbstschließend, doppelverglast - 5 höhenverstellbare Roste - LED-Innenbeleuchtung - Analoge Temperaturregelung - Statische Kühlung mit Umluftventilator - Temp. 0 / +10 °C - Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,180 kW - Roste: 5x B 530 x T 380 mm - Inhalt: 360 Liter - Außenmaße: B 620 x T 635 x H 1732 mm - 2 höhenverstellbare Füße vorne, 2 Rollen hinten - Gewicht: 79 kg - Kältemittel: R600a - Energieeffizienzklasse: D (Spektrum A bis G)

Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
ESG-Score
30
energy_efficiency_class
D
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
620 mm
Tiefe
635 mm
Höhe
1732 mm
Gewicht
79000 g
Design
Produkttyp
Merchandiser Kühlschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
708.1 kWh
Energieeffizienzindex (EEI)
41,5
Energieverbrauch
0.18 kWh/24h
Sonstige Funktionen
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Innenbeleuchtung
Ja
Anzahl der Regale
4 Regale
Automatisches Abtauen
Ja
Leistungen
Anzahl der Temperaturzonen
1
Temperraturreichweite (Zone 1)
2 - 10 °C
Kältemittelart
R600a
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 576,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,06*
€ 685,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,85*
€ 660,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,00*
€ 631,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,23*
€ 579,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.