Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 273-ALC782 Herst.-Nr.: 782 S11 EAN/GTIN: 04007735782115 |
| |
|
|  |  |
 | ALCO Albert Foldback-Klammer, schwarz, Breite: 25 mm
Mit vernickeltem Bügel und starker Feder. In verschiedenen Größen und Farben erhältlich. Weitere Informationen: Sonstiges | Produkttyp | Foldback-Klammer |  | Klammerbreite | 25 mm |  | Material | Metall |  | Farbe | schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 273 | |  | |  |  | pro Packung | € 6,95* | ab € 0,54* | € 1,10* |  |  |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,55* | € 1,14* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Paket | € 4,30* | ab € 1,53* | € 2,97* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 273 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,54* pro Stück) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 273 |  | Versand: Lager 273 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 50,00* | € 4,95* |  | ab € 125,00* | € 2,95* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|