|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-62799 Herst.-Nr.: UCF208 EAN/GTIN: 03413529507696 |
| |
|
|  |  |
 | Flanschlagergehäuseeinheit, Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe Weitere Informationen: Sonstiges | Innen-Ø | 40 mm |  | Breite | 130 mm |  | Herstellerartikelgruppe | Flanschlagereinheiten |  | Innendurchmesser d | 40.000 mm |  | Gehaeuselaenge | 130.000 mm |  | Gehaeusebreite | 130.000 mm |  | Gehaeusehoehe | 36.000 mm |  | Lochabstand | 102.000 mm |  | Werkstoff Gehaeuse | Grauguss |  | Lagerluft | C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal |  | Bohrung | Zylindrische Bohrung |  | Abmessung | metrisch |  | Dichtung | Beidseitige Dichtung |  | Ausfuehrung des IR | Beidseitigverlaengerter Innenring |  | Ausfuehrung des AR | Ballig |  | Art der Befestigung | Gewindestift |  | Schutz,-Dichtkappen | Ohne Schutzkappe |  | Temperatur von | -20.000 |  | Temperatur bis | 100.000 |  | Norm | JIS B 1559 |  | Baureihe | UCF |  | Fettfuellung | Standard Waelzlagerfett (Litiumseifenfett) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |