Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unify OpenScape DECT Phone S6 Mobilteil,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CFYXG-62662
Hersteller:
     Unify
Herst.-Nr.:
     L30250-F600-C510
EAN/GTIN:
     04250366861821
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
L30250-F600-C510, ohne Ladeschale,Produktkategorie MOBIDEVI, nicht kompatibel mit der Ladeschale des S5 Produktkategorie MOBIDEVI
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttyp
Telefon
Plattform
Unify OpenScape, HiPath
Gehäusefarbe
silber
Bildschirmtyp
LCD-Farbbildschirm
Bildschirmgröße
6,1cm (2,4")
Akkukapazität
750 mAh
Akku-Typ
Lithium-Ionen
Telefon-Norm
DECT
Bluetooth-Schnittstelle
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Anrufererkennungstyp
Rufnummernanzeige
Systemsprachen
Multilingual
Zusätzliche Funktionen
Alarm, Vibrationsalarm, automatische Wiederwahl, Wahlwiederholung, Anzeige für Sprachnachrichten
Beleuchtete Tastatur
Ja
Anschlüsse
Headsetstecker / Mini-Phone 3,5 mm
USB / 5-pin-Micro-USB Type B
Telefonbuchkapazität
500 Einträge
Höhe
13 cm
Breite
5,1 cm
Tiefe
1,9 cm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 86,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,83*
€ 103,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,39*
€ 102,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,48*
€ 94,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,77*
€ 92,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unify
L30250-F600-C512
€ 19,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.