Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vliesfilterbeutel f.WD 4,WD 5,WD 6 4 St.KÄRCHER


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4039784945241
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.863-006.0
EAN/GTIN:
     04039784945241
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Nassfilterbeutel
Nasstrockensaugerfilterbeutel
Beschreibung: Kärcher 2.863-006.0. Produktfarbe: Weiß, Kompatibilität: MV 4, MV 5, MV 6. Gewicht: 400 g

Technische Daten:

» Allgemeines
✓ Typ : Staubsaugerbeutel
✓ Farbe : Weiß
✓ Stückzahl : 4er

» Abmessungen / Gewicht
✓ Abmessungen : 310 x 260 x 76 mm

Lieferumfang: statistische Warennummer: 59119099
Ursprungsland: Deutschland
BaRaGr: 02

Weitere Informationen:
Sonstiges
Ausführung
reißfest
Gewicht
0,400 kg
VE/Stück
4 Stück
Gewicht
0.2 kg
Ursprungsland
DE -
Gewicht ohne Zubehör
0.225 kg
kata_EWx
EW2
kata_EWx_Nr
4002220561
ECLASS-9.1
21199209
ECLASS-7.1
21199209
ECLASS-5.1.4
21059116
Gewicht mit Zubehör
0.219 kg
Einweisungspflichtig
FALSE
Biozid-Produkt
FALSE
BaRaGr
24 -
Ursprungsregion
09
Intrastat
59119099
Länge des Produktes, verpackt
60 mm
Breite des Produktes, verpackt
206 mm
Höhe des Produktes, verpackt
308 mm
Gewicht inkl. Verpackung
0.315 kg
Gewicht der Einzelverpackung
0.096 kg
Verpackungsgewicht Pappe / Papier / Karton
0.095 kg
Verpackungsmenge
10 PCE
Bestelleinheit
PCE
ECLASS-6.0
21059116
Anwendungsgebiete
Zum Saugen von trockenem und feuchtem Schmutz
Länge des Produktes auf einer Palette
1200 mm
Breite des Produktes auf einer Palette
800 mm
Höhe des Produktes auf einer Palette
1116 mm
Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit
3.15 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit
3.548 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit
63.864 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit
85.864 kg
Anzahl pro Palette
180 PCE
Anzahl Lagen je Palette
60
Anzahl je Palettenlage
3
Abmessungen L × B × H
260 x 190 x 13 mm
Produktvorteile
Dreilagiges Vliesmaterial
Länge des Produktes
260 mm
Breite des Produktes
190 mm
Höhe des Produktes
13 mm
Gewicht der Umverpackung
0.398 kg
Menge
4 Stück
Hauptfarbe
weiß
Verpackungsgewicht Kunststoff
0.001 kg
Dreilagiges Vliesmaterial
Extrem reißfest, hervorragend geeignet bei starker Beanspruchung.
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
84
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 9,50*
€ 13,05*
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 9,51*
€ 13,06*
1 Tag
15
1
pro Paket
€ 4,50*
ab € 9,72*
€ 13,45*
17 Tage
nicht lagernd
2
pro Paket
€ 7,60*
ab € 10,20*
€ 13,84*
6 Tage
11
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 10,24*
€ 14,26*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,05*
€ 15,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,01*
€ 15,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,56*
€ 14,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,54*
€ 14,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,95*
€ 14,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,50*
€ 11,31
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 2,375* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.