Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech TFX-300W Netzteil 20+4 pin ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech TFX-300W Netzteil 20+4 pin ATX
Inter-Tech TFX-300W Netzteil 20+4 pin ATX
Inter-Tech TFX-300W Netzteil 20+4 pin ATX
Artikel-Nr.:
     CFYXG-61037
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88882144
EAN/GTIN:
     04260133128972
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
TFX-300W - Das TFX-Netzteil von ARGUS
Das TFX-300W ist das ideale TFX-Netzteil für Desktop-Systeme mit besonderen Leistungsanforderungen.
Das Netzteil überzeugt durch eine Vielzahl an Anschlussmöglichkeiten und bietet mit dem zusätzlichen PCIe 6+2pin Stecker die Möglichkeit eine separate, leistungshungrige Grafikkarte zu versorgen.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
2
Anzahl SATA Stromstecker
3
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
1
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
300 W
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
TFX
Design
Lüfterdurchmesser
80 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
980 g
Weitere Suchbegriffe: computer-netzteil
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 32,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.