Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Eaton-Steuer-Regeltechnik
>
Eaton-USV-Stromversorgung
>
Artikel
Eaton 5S1500i Lineinteraktive-USV.1500VA 900W 8min. Standanlage. VI-SY-333
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-60623
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
5S1500I
EAN/GTIN:
00743172437020
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
Lineinteraktive-USV. Klassifikation: VI-SY-333. Für PCs und Workstations in der Büroumgebung.. Mit Ausgleich von Spannungsschwankungen. 4 batteriegeschützte und entstörte Ausgänge (IEC) sowie 4 Ausgänge (IEC) mit Überspannungschutz. Mit Schutz gegen Spannungsspitzen auch für den Internet-Anschluss. (DSL/Modem) und Telefonleitung. USB-Schnittstelle. Software Suite für Windows. USB-Kabel. und 2 IEC-Verbraucheranschlußkabel im Lieferumfang enthalten. Im Netzbetrieb geräuschlos
Weitere Informationen:
Sonstiges
Gewicht
11,8 kg
Höhe
250 mm
Breite
87 mm
Tiefe
382 mm
Ausgangswirkleistung
900 W
Ausgangsspannung
220 V
240 V
Eingangsspannung
175 V
275 V
Spannungsart
AC
Bauform
Standgerät
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last)
0 %
Gesamteffizienz
95 %
Effizienz im Eco-Modus
95 %
Primärfrequenz
50 Hz
60 Hz
Sekundärfrequenz
50 Hz
60 Hz
SNMP
false
Anzahl der Primärphasen
1
Anzahl der Sekundärphasen
1
Netzwerkmanagementfähig
false
USV-Technologie
Line-Interaktiv
Ausgangs-Leistungsfaktor
0,6
Automatische Ausschaltfunktion
true
Eingangsanschluss
SCHUKO
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13
8
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss
0
Überbrückungszeit Volllast
2 min
Ausgangsscheinleistung
1500 VA
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
USV Anlage
,
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
,
ups
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 295,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,00*
€ 351,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,48*
€ 345,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,14*
€ 339,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,62*
€ 332,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,32*
€ 316,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE Apparate-Verbindungskabel, IEC 320 C14 - C13, schwarz, 1,8 m
ROLINE
19.08.1515
€ 6,55*
Zubehör
C2G 10m Cat6 Patch Cable Netzwerkkabel Schwarz U/UTP (UTP)
C2G
83412
€ 21,63*
Zubehör
C2G 10m RJ11 6P4C Straight Modular Cable Signalkabel Grau
C2G
83867
€ 9,25*
Zubehör
C2G 83370 Netzwerkkabel Grau 5 m Cat6 U/UTP (UTP)
C2G
83370
€ 14,56*
Zubehör
C2G 83388 Netzwerkkabel Blau 2 m Cat6 U/UTP (UTP)
C2G
83388
€ 10,49*
Zubehör
C2G 83865 Signalkabel 3 m Grau
C2G
83865
€ 6,53*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.