Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Einbaumonitor
>
Artikel
Iiyama ProLite TF1515MC-B2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-57879
Hersteller:
Iiyama
Herst.-Nr.:
TF1515MC-B2
EAN/GTIN:
04948570116751
Suchbegriffe:
Einbaumonitor
Iiyama Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
iiyama ProLite TF1515MC-B2 - LED-Monitor - 38.1 cm (15") - offener Rahmen - Touchscreen - 1024 x 768 - TN - 350 cd/m² - 800:1 - 8 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
Wandmontage
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15 "
Bildschirmtechnologie
LED
Display-Auflösung
1024 x 768 Pixel
Helligkeit
350 cd/m²
HD-Typ
XGA
Touchscreen
Ja
Panel-Typ
TN
Touchscreen Technologie
Projizierts Kapazitivsystem
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
10
Natives Seitenverhältnis
4:3
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
800:1
Bildwinkel, horizontal
160 °
Bildwinkel, vertikal
150 °
Pixel Abstand
0.297 x 0.297 mm
Glasdicke
6 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, HDMI, USB
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
460 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
470 mm
Paketgewicht
4600 g
Leistungen
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
7
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch
HDCP
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Sonstige Funktionen
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Seitenverhältnis
4:3
LED-Anzeigen
Ja
Display, sichtbarer Bereich BxH
304.1 x 228.1 mm
Höhe (ohne Standfuß)
41.5 mm
Gewicht (ohne Standfuß)
2900 g
Tiefe (ohne Standfuß)
291 mm
Netzteiltyp
AC/DC
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Zertifikate
Zertifizierung
CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, cULus
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
16 W
Stromverbrauch (Standby)
1.2 W
Stromverbrauch (aus)
1.2 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
10 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Computersystem
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
378636
Design
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Horizontal/Vertikal
VESA-Halterung
Ja
Bildschirmform
Flach
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
Touch Screen
,
Touch-Monitor
,
Touchmonitor
,
Touchscreen
,
einbaumonitor 15 zoll
,
einbaumonitor
,
bildschirm tn
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 347,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,94*
€ 414,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,36*
€ 408,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,39*
€ 405,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,43*
€ 383,69
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts FPMA-D550BLACK Monitorarm 10-32" FPMA-D550, Schwarz
Neomounts
FPMA-D550BLACK
€ 37,69*
Zubehör
Neomounts FPMA-D550DBLACK Monitorarm 10-32" FPMA-D550D, Schwarz
Neomounts
FPMA-D550DBLACK
€ 51,07*
Zubehör
iiyama OMK3-1 Zubehör für Monitorhalterung
Iiyama
OMK3-1
€ 14,10*
Zubehör
iiyama OMK4-2 Montage-Kit
Iiyama
OMK4-2
€ 41,15*
Zubehör
iiyama OMK4-4 Zubehör für Monitorhalterung
Iiyama
OMK4-4
€ 19,79*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
€ 258,42*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
€ 155,02*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
€ 152,34*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
€ 93,87*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.