|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-5711 Herst.-Nr.: CP05001 EAN/GTIN: 04033657500100 |
| |
|
|  |  |
 | Variable Packhöhe von 3,5 – 8,0 cm für den Versand von einem breiten oder schmalen Ordner, sicherer Selbstklebeverschluss spart Zeit und zusätzliche Verschlussmittel, umlaufender Kanten- und Eckenschutz für sicheren Ordnerversand, praktischer Aufreißfaden für einfaches und sicheres Öffnen. Farbe: braun. für Format: A4. Innengröße: 32 x 29 cm. Gewicht: 158 g/ST. Weitere Informationen: Sonstiges | Besonderheiten | für Ordner mit Aufreißfaden |  | Breite | 365 mm |  | Breite innen | 32 cm |  | Farbe | braun |  | Farbname | braun |  | Gesamtbreite | 36.5 cm |  | Gesamttiefe | 30 cm |  | Gewicht | 0.165 kg |  | Höhe innen | 8 cm |  | Länge innen | 29 cm |  | Marke | ColomPac |  | Material | Wellpappe |  | GPSR | Dinkhauser Kartonagen Vertriebs-GmbH, Am Forst, 1, 83109, Großkarolinenfeld, Deutschland, www.colompac.de, info@colompac.de, +49 8031 1234 5678 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Aktenkarton, Ordner Versandbox, Ordnerbox, Ordnerkarton, Ordnerversandbox, Ordnerversandkarton, Wellpapp Ordner Versandbox, Wellpapp Ordnerversandbox, Wellpappe Ordner Versandbox, Wellpappe Ordnerversandbox, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wickelverpackung karton, kreuzverpackung, colompac wickelverpackung |
|  |  |
| |