Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Rainbow Line - USB-Flash-Laufwerk - 4GB (3502450)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     CFYXG-54794
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3502450
EAN/GTIN:
     04034303008513
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Intenso Rainbow Line - USB-Flash-Laufwerk - 4 GB, Gruppe Flash-Speicher, Hersteller Intenso, Hersteller Art. Nr. 3502450, Modell Rainbow Line EAN/UPC 4034303008520, Intenso Rainbow Line - USB-Flash-Laufwerk - 4 GB, Produkttyp USB-Flash-Laufwerk, Speicherkapazität 4 GB, Interfacetyp USB 2.0, Erforderliches Betriebssystem Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Microsoft Windows Vista, Ausführliche Details, Allgemein, Produkttyp USB-Flash-Laufwerk, Speicherkapazität 4 GB, Kompatibilität Nicht spezifisch, Speicher, Interfacetyp USB 2.0, Verschiedenes, Kennzeichnung Plug and Play, Software / Systemanforderungen, Erforderliches Betriebssystem Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Microsoft Windows Vista
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttyp
USB-Stick
Kapazität
4 GB
Schnittstelle
High Speed USB 2.0
Max. Leserate
28 MB/s
Max. Schreibrate
6.5 MB/s
Betriebssystem
Microsoft Windows 8 oder neuer, MacOS 10.x oder neuer
Farbe
blau
Breite
65 mm
Tiefe
9 mm
Höhe
19 mm
Gewicht
6 g
Material
transparenter Kunststoff
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3502460
€ 4,42*
Zubehör
Intenso
3502491
€ 10,98*
Zubehör
Intenso
3502480
€ 6,31*
Zubehör
Intenso
3502490
€ 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.