Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC - XUZB15 - REFLEXBAND B20,L=5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Telemecanique Sensors Reflektorband für Serie XU
Telemecanique Sensors Reflektorband für Serie XU
Artikel-Nr.:
     CFYXG-54128
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XUZB15
EAN/GTIN:
     03389110344059
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
OSISENSE XU, Sensorzubehör, Reflexband selbstklebend 5 m - Stärke 0,5 mm.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Form
Reflexband
Höhe
5000 mm
Breite
20 mm
Außendurchmesser
0 mm
Anzahl der Befestigungslöcher
0
Befestigung selbstklebend
ja
Mit Gewindebolzen
nein
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 37,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
€ 78,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.