Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAE20-XL-NPP-B INA Spannlager RAE..-NPP-B, sphärischer Außenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
INA RAE20-XL-NPP-B Spannlager, Innen-Ø 20mm, Traglast 6600N
Artikel-Nr.:
     CFYXG-53881
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RAE20-XL-NPP-B
EAN/GTIN:
     04012802800593
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Spannlager RAE..-XL-NPP-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
Weitere Informationen:
Sonstiges
Innen-Ø
20 mm
Außen-Ø
47 mm
Breite
31 mm
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner
Zwei verzinkte Stahlblechscheiben mit dazwischenliegendem NBR-Teil, Dichtlippe axial vorgespannt
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen
NPP
Art der Befestigung
Exzenterring
Ausführung Mantelfläche
ballig
Außendurchmesser D
47 mm
Bauart
Spannlager
Baureihe
RAE..
Bohrungsform
zylindrisch
Breite B
21.4 mm
Breite C
14 mm
Breite mit Befestigung B1
31 mm
Drehrichtung
gleichbleibend
Innendurchmesser d
20 mm
Innendurchmesser zöllig d
20 zoll
Mittenmaß S
7.5 mm
Ringnut
nein
Schultermaß d2
26.9 mm
Schultermaß d3
33 mm
Tragzahlen dynamisch
13.6 kN
Tragzahlen statisch
6.6 kN
Werkstoff
Stahl
zöllig/metrisch
metrisch
Weitere Suchbegriffe: spannlager ina, spannlager
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,21*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.