Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledlenser P5R Schwarz Stift-Blinklicht LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledlenser 503151 Taschenlampe Schwarz LED
Ledlenser 503151 Taschenlampe Schwarz LED
Ledlenser 503151 Taschenlampe Schwarz LED
Ledlenser 503151 Taschenlampe Schwarz LED
Artikel-Nr.:
     CFYXG-52341
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     500897
EAN/GTIN:
     04058205009874
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Mit 117 mm Länge ist die P5R zwar etwas größer als ihre Schwester die P5, dafür aber auch etwas leichter und deutlich leistungsfähiger. Der Grund ist ein Lithium-Ionen-Akku, mit dem sie ganze 15 Std. durchhält und erhellt. Die Lampe lässt sich komfortabel mit dem Floating Charge System aufladen, hat drei Lichtfunktionen und passt in Hemd- oder Hosentasche.

Kompakt und leistungsstark
Geringe Abmessungen und eine Leuchtweite von bis zu 240 Metern machen die Ledlenser P5R zur ultimativen Alltagstaschenlampe. Egal ob zum Abendspaziergang mit oder ohne Hund, oder zum Ausleuchten der dunkelsten Garten- oder Keller-Ecken: die P5R ist jederzeit ein zuverlässiger Begleiter. Weil die Taschenlampe so schön kompakt und handlich ist, passt sie problemlos in jede (Jacken-) Tasche.

Immer geladen!
Das kennen Viele: Da braucht man mal eine Taschenlampe, und dann sind die Batterien leer! Will man die leeren Batterien wechseln, hat man nicht die passenden oder gar keine im Haus. Ärgerlich! Nicht so mit der aufladbaren Ledlenser P5R. Diese ist immer einsatzbereit- und das ganz ohne den lästigen Batteriewechsel. Kaum eine andere Taschenlampe lässt sich so einfach aufladen, wie diese praktische Ledlenser. Die hochwertigen Magnetkontakte fügen sich reibungslos und ohne Aufwand zusammen.

Nie wieder ausgelaufene Batterien
Einer der Hauptgründe für eine defekte Taschenlampe sind ausgelaufene Batterien. Gerade die Kontakte werden durch die ausgetretene Säure in Mitleidenschaft gezogen und machen die Lampe dann oft unbrauchbar. Dies kann bei dieser Ledlenser nicht passieren!

Advanced Focus System
Galilei schwörte auf die Kraft der Linse, Newton auf die des Reflektors. Wir haben einfach beide Technologien kombiniert – aber so perfekt wie niemand zuvor. Das Ergebnis: Unser patentiertes3 Advanced Focus System (AFS), das einen stufenlosen Übergang von homogenem Nahlicht zu scharf gebündeltem Fernlicht ermöglicht. Dabei besitzt das AFS eine Effizienz, die selbst Experten begeistert.

Rapid Focus
Beim Fokussieren und Defokussieren einer Taschenlampe bewegt sich der Reflektor relativ zur Linse. Konventionelle Mechaniken erreichen das per Lampenkopfdrehung. Weil uns diese Technik aber zu langsam und unpraktisch ist, haben wir den Rapid Focus entwickelt: Eine Gleitschlitten-Mechanik, mit der man den Lichtmodus blitzschnell wechseln kann – einhändig.

High Power LED
Helligkeit in Hochform: Mit dieser LED erreicht die Ledlenser bis zu 420 Lumen Leuchtstärke.

Floating Charge System
Schwerelos aufladen: Mit dem zur Wandmontage geeigneten Floating Charge System scheint die Lampe in ihrer Halterung zu schweben und ist in einem Handgriff einsatzbereit. Neben dem Ladevorgang via USB-Schnittstelle (5 V, min. 500 mA notwendig) an PCs usw. kann das System per Adapter auch an herkömmlichen Steckdosen oder im Auto an Zigarettenanzündern angeschlossen werden.

Energy Management System
Low Battery Warning - warnt bei niedrigem Batterie-/Akkuladestand

Sonderfunktionen
Das besondere Etwas an dieser Ledlenser:
Focus Lock - fixiert den aktuellen Grad der Fokussierung

Lichtfunktionen
Diese Einstellungen machen helle Freude:
Power - hohe Lichtleistung für jede Situation
Low Power - sparsames Licht für lange Laufzeiten, blendfreies Lesen und Arbeiten
Strobe - Lichtblitze mit irritierender Blendwirkung u.a. zur Selbstverteidigung

IP-Klasse
Starker Widerstand gegen Wasser und Staub:
IPX4 - Schutz gegen Spritzwasser

Gehäusematerial
Damit die Freude an der Lampe lange anhält, wird jedes Ledlenser-Gehäuse aus hochwertigem Metall gefertigt. In diesem Fall aus Aluminium für eine besonders leichte Handhabung.
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
700 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriereichweite
15 h
Akkuladezeit
2.5 h
Batteriestandsanzeige
Ja
Design
Taschenlampen Typ
Stift-Blinklicht
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Spritzwasserschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Handschlaufe
Ja
USB-Ladegerät enthalten
Ja
Holster enthalten
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Anzahl der Leistungsstufen
3
Lichtleistung
420 lm
Manueller Fokus
Ja
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
240 m
Taschenlampenleuchtmodi
Hoch, Niedrig, Stoboskopmodus
Gewicht und Abmessungen
Höhe
117 mm
Gewicht
55 g
Kopfdurchmesser
26 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 64,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ledlenser
0362
€ 11,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.