Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink SIP-T53 IP-Telefon Grau 8 Zeilen LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yealink SIP-T53 IP-Telefon Grau 8 Zeilen LCD
Yealink SIP-T53 IP-Telefon Grau 8 Zeilen LCD
Artikel-Nr.:
     CFYXG-52192
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1301086
EAN/GTIN:
     06938818303195
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Einstellbares Hochauflösendes Display
Durch die Kombination mit einem vollständig anpassbaren Display kann die T5 Business Phone-Serie problemlos die Betrachtungsanforderungen aus verschiedenen Winkeln und bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen erfüllen und bietet schließlich ein optimiertes Benutzererlebnis.

Acoustic Shield-Technologie
Die Yealink T5 Business-Telefonserie ist mit der Yealink Acoustic Shield-Technologie ausgestattet, um ablenkungsfreie Sprachverständlichkeit für Remote-Teilnehmer zu bieten, indem mehrere Mikrofone verwendet werden, um einen virtuellen Schutz zu schaffen.

Schnurgebundenes Schnurlostelefon
Die Yealink New T5 Business Phone Series unterstützt DECT-Handset-Kompatibilität über einen DECT-Dongle Yealink DD10K, bis zu 4 schnurlose Mobilteile. Nahtlose Vermittlung von Anrufen zwischen dem Tischtelefon und dem schnurlosen DECT-Mobilteil.

Erweiterte Drahtlose Konnektivität
Integriertes Bluetooth 4.2 für kabellose Headset-Verbindung und verbesserte Mobilität. Wi-Fi 2,4G/5G hilft Unternehmen dabei, die Nutzung drahtloser Netzwerke zu maximieren, die Kosten für Internetkabel zu senken und eine saubere und übersichtliche Kommunikation am Arbeitsplatz zu unterstützen.
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
1.2 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.3 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
3.1 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
ANzahl RJ9-Anschlüsse
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Unterstützte Netzwerkprotokolle
FTP/TFTP/HTTP/HTTPS
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES, HTTPS, SIPS
Netzstandard
IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Sprachcodec
G.711a, G.711u, G.722, G.723.1, G.726, G.729A, G.729B, G.729ab, OPUS, iLBC
Sprachaktivitätserkennung
Ja
Adaptive Jitterpuffer
Ja
Automatische Gewinnkontrolle
Ja
Komfort-Rauschgenerierung (CNG)
Ja
Paketverlustverschleierung (PLC)
Ja
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Grau
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Gerätsicherheit
Ja
Wandmontage
Ja
Montage
Tisch/Wand
Management-Funktionen
Integrierter Anrufbeantworter
Ja
Lautstärkeregler
Tasten
Anzahl der programmierbaren Tasten
8
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Ethernet-Kabel
Ja
Hörer
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Ständer enthalten
Ja
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
3.7 "
Display-Auflösung
360 x 160 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
8 Zeilen
Anrufer-Identifikation
Ja
Telefonbuch Kapazität
1000 Eintragungen
Anzahl der VoIP-Konten
12
Anrufbeantworter
Ja
Hot Desking
Ja
Anklopfen
Ja
Kurzwahlen
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Wahlwiederholung
Ja
DND(Bitte nicht stören)-Funktion
Ja
Anruf Park
Ja
Anrufannahme
Ja
Anonymer Anruf
Ja
Anonyme Anrufabweisung
Ja
Vollduplex
Ja
Durchwahl
Ja
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Telefonbuch teilen
Ja
Anrufrückkehr
Ja
Anruftransfer
Ja
Anrufliste
Ja
Notruf
Ja
Leistungen
Dual-Tone-Multifrequenz-Modi (DTMF)
Im Band, Außerhalb des Bandes, SIP-Info
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
212 mm
Tiefe
210.6 mm
Höhe
174.5 mm
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 99,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,21*
€ 118,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,52*
€ 117,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,89*
€ 103,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,27*
€ 101,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,64*
€ 93,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Yealink Network Technology
1300033
€ 86,38*
Zubehör
Yealink Network Technology
330100000029
€ 15,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.