Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream WP810 Schnurloses VoIP-Telefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grandstream Networks WP810 IP-Telefon Schwarz, Metallisch 2 Zeilen TFT WLAN
Grandstream Networks WP810 IP-Telefon Schwarz, Metallisch 2 Zeilen TFT WLAN
Grandstream Networks WP810 IP-Telefon Schwarz, Metallisch 2 Zeilen TFT WLAN
Grandstream Networks WP810 IP-Telefon Schwarz, Metallisch 2 Zeilen TFT WLAN
Artikel-Nr.:
     CFYXG-51948
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     WP810
EAN/GTIN:
     06947273702993
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Grandstream WP810 - Schnurloses VoIP-Telefon - IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi) - dreiweg Anruffunktion - SIP, RTCP, RTP, SRTP - 2 Leitungen
Weitere Informationen:
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Eingangsstrom
1 A
Bereitschaftszeit
120 h
Gesprächszeit
6 h
Anschlüsse und Schnittstellen
Headset
3,5
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 4 (802.11n)
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Mikrofonanzahl
2
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Bildschirm
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
1.8 Zoll
Display-Auflösung
128 x 160 Pixel
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
2 Zeilen
Anklopfen
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Frequenzband
2.4/5 GHz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1500 mAh
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85171800
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
158.5 x 50 x 22.5 mm
Abmessungen Basis
81.15 x 75.89 x 36.36 mm
Mobilteilgewicht
120 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 79,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,40*
€ 94,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,72*
€ 82,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.