Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibtischausstattung
>
Büroklammernspender
>
Büroklammer
>
Briefklemmer
>
Artikel
Foldbackklammern, schwarz, vernickelt, 15mm breit
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-51944
Hersteller:
ALCO Albert
Herst.-Nr.:
780 S11
EAN/GTIN:
04007735780111
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
ALCO Albert Foldback-Klammer, schwarz, Breite: 15 mm
Mit vernickeltem Bügel und starker Feder. In verschiedenen Größen und Farben erhältlich.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttyp
Foldback-Klammer
Klammerbreite
15 mm
Material
Metall
Farbe
schwarz
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Foldback-Klemmer
,
Foldbackklammer
,
Foldbackklemmer
,
Klapphefter
,
Supaclipklammern
,
briefklemmer metall
,
briefklemmer schwarz
,
briefklemmer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,63*
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,63*
€ 0,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,59*
€ 0,70
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,45*
€ 0,54
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,42*
€ 0,50
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,36*
€ 0,43
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,34*
€ 0,40
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,29*
€ 0,35
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Foldbackklammer 15mm dunkelblau VE=12 Stück
ALCO Albert
780S15
€ 1,04*
Zubehör
Foldbackklammer 15mm dunkelgrün VE=12 Stück
ALCO Albert
780S18
€ 1,04*
Zubehör
Foldbackklammer 15mm farbig sortiert VE=12 Stück
ALCO Albert
780S26
€ 1,05*
Zubehör
Foldbackklammer 15mm gelb VE=12 Stück
ALCO Albert
780S13
€ 1,04*
Zubehör
Foldbackklammer 15mm rot VE=12 Stück
ALCO Albert
780S12
€ 1,05*
Zubehör
Foldbackklammer 15mm weiß VE=12 Stück
ALCO Albert
780S10
€ 1,04*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.