Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Smartphone-Übersicht
>
Smartphone
>
Smartphone Tasche
>
Artikel
Umhängetasche VELOCOLOR 7000351 blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CFYXG-51302
Hersteller:
VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
7000351
EAN/GTIN:
04000225062667
Suchbegriffe:
Ranzen
Schul-Ranzen
Schul-Rucksack
Schulkoffer
Für Briefordner. Gurt mit Rutschsicherung
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttyp
Umhängetasche
Farbe
blau
Breite
375 mm
Höhe
315 mm
Tiefe
110 mm
Material
LKW-Plane
Schultergurt vorhanden
Ja
Art des Verschlusses
Klettverschluss
Gewicht
0,72 kg
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Schulranzen
,
Schulranzenset
,
Schulrucksack
,
Tornister
,
Mobiltelefon Hülle
,
Mobiltelefon Schutzhülle
,
Mobiltelefon-Tasche
,
Smartphone Cover
,
Smartphone Hülle
,
Smartphone Schutzabdeckung
,
Smartphone Schutzhülle
,
Smartphone Tasche
,
Telefontasche
,
Schulter-Tasche
,
Schultertasche
,
Umhänge-Tasche
,
Umhängetasche
,
Umschlag-Tasche
,
Umschlagtasche
,
mobiltelefon hülle
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 17,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Umhängetasche VELOCOLOR®, 375 x 315 x 110 mm, LKW-Plane, rot VELOCOLOR 7000 321
VELOFLEX Carsten Thormählen
7000321
€ 16,57*
Ähnlich
VELOFLEX Umhängetasche für Briefordner, Überschlag mit Klettverschluss, gelb
VELOFLEX Carsten Thormählen
7000310
€ 17,35*
Ähnlich
VELOFLEX Umhängetasche für Briefordner, Überschlag mit Klettverschluss, orange
VELOFLEX Carsten Thormählen
7000330
€ 17,30*
Ähnlich
Veloflex VELOCOLOR Plane Grün Unisex Schultasche
VELOFLEX Carsten Thormählen
7000341
€ 16,53*
Ähnlich
Veloflex VELOCOLOR Plane Pink Unisex Schultasche
VELOFLEX Carsten Thormählen
7000371
€ 17,65*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.