Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Speichermedien
>
Elektronische Speichermedien
>
Sticks
>
USBstick
>
Artikel
Intenso USB Stick 8GB 3503460 Basic Line USB 2.0
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-51025
Hersteller:
Intenso
Herst.-Nr.:
3503460
EAN/GTIN:
04034303009411
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Intenso Basic Line - USB-Flash-Laufwerk - 8 GB - USB 2.0 - Intenso 3503460
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttyp
Speicherstick
Kapazität
8 GB
Farbe
Schwarz-Silber
Schnittstelle
High Speed USB 2.0
Max. Leserate
28 MB/s
Max. Schreibrate
6.5 MB/s
Länge
56 mm
Breite
19 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
16 g
Betriebssysteme
Microsoft Windows 8/8.1/10/11, MacOS 10.x und höher
Material
Kunststoff-Metall
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
USB flash drive
,
USB-Flash-Laufwerk
,
USBstick
,
flash stick
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 4,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso Basic Line USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Silber
Intenso
3503470
€ 6,89*
Zubehör
Intenso Basic Line USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Silber
Intenso
3503480
€ 9,08*
Zubehör
Intenso Basic Line USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Silber
Intenso
3503490
€ 11,62*
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.