Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEAG 28021 1-8h/D LED CGLine+ (Set) LED Einzelbatterieleuchte 40071354818


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CFYXG-50440
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071354818
EAN/GTIN:
     04012539345343
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
Einzelbatterieleuchte inkl. Folieneinheit mit Prüftaster und farbigen LEDs zur differenzierten Statusanzeige für den autarken Betrieb oder zum Anschluss an zentrale Überwachungseinrichtung CGLine+. Automatischer Funktionstest (wöchentlich) sowie automatischer Betriebsdauertest (alle 3 Monate). 1 Minute Rückschaltverzögerung nach Netzwiederkehr. Blockierfunktion über zentrale Überwachungseinrichtung für Betriebsruhezeiten. Zulässiger Temperaturbereich: Dauerlicht -5°C bis +30°C / Bereitschaftslicht 0°C bis + 35°C. Die Abdeckscheiben sind im Lieferumfang nicht enthalten und separat zu bestellen. Montageart: Deckenanbau Leuchtmittel: LED Lampenleistung: 8,3 W Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff Gehäusefarbe: grau Art der Kennzeichnung: ein-/zweiseitig Geeignet für Kennzeichnungsart: Einlegeblatt/-platte Überwachungseinrichtung: automatischer Selbsttest Ballwurfsicher: Nein Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung Mit Fernschalteranschluss (VDE 0100-718, VDE 0108-100): Ja Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie) Nennspannung: 220 - 240 V Schutzklasse: II Schutzart (IP): IP41 Nennbetriebsdauer: 3 h Mit Leuchtmittel: Ja Länge: 341 mm Breite: 202 mm Höhe/Tiefe: 92 mm Lichtstrom bei Notbetrieb: 45 % Erkennungsweite: 32 m
Weitere Informationen:
Sonstiges
Erkennungsweite
32 m
Schutzart
IP 41
Akkubeschaffenheit
Lithium-Ionen
Anschlussart
Steckanschluss
Anzahl der Leuchtenköpfe
1
Art der Kennzeichnung
ein-/zweiseitig
Art der Verdrahtung
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)
0 %
Außendurchmesser
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C
50000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
0 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1
5 - 35 °C
Betriebsgerät
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Breite
202 mm
Einbaubreite
0 mm
Einbaudurchmesser
0 mm
Einbaulänge
0 mm
Einspeisung
dezentral (Einzelbatterie)
Fassung
ohne
Funktion
Rettungswegkennzeichnung
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen
3
Geeignet für Bereitschaftsschaltung
ja
Geeignet für Dauerschaltung
ja
Geeignet für Kennzeichnungsart
Einlegeblatt/-platte
Gehäusefarbe
grau
Höhe/Tiefe
92 mm
Leistungsfaktor
0.94
Leiterquerschnitt
2.5 mm²
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.
0 %
Lichtverteiler
Diffusorlinse/-optik/-panel
Länge
341 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16
0
Max. Systemleistung
8.3 W
Mit Fernschalteranschluss
ja
Mit Leuchtmittel
ja
Mit Piktogramm
ja
Montageart
Deckenanbau
Nennbetriebsdauer
1 - 3 h
Nennspannung
230 - 230 V
Nennstrom
0 - 0 mA
Polzahl
6
Schlagfestigkeit
IK03
Schutzart (IP)
IP41
Schutzklasse
II
Spannungsart
AC
Werkstoff der Abdeckung
Kunststoff opal
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Überwachungseinrichtung
automatischer Selbsttest
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 297,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,31*
€ 353,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,91*
€ 349,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,50*
€ 327,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,27*
€ 320,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,37*
€ 293,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEAG
40071350418
€ 35,61*
Zubehör
CEAG
40071350432
€ 26,48*
Zubehör
CEAG
40071350400
€ 44,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.