Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton ELP650IEC Lineinteraktive-USV. 650VA/400W 5min. LCD-Display.IEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton Ellipse PRO 650 IEC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,65 kVA 400 W 4 AC-Ausgänge
Eaton Ellipse PRO 650 IEC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,65 kVA 400 W 4 AC-Ausgänge
Eaton Ellipse PRO 650 IEC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,65 kVA 400 W 4 AC-Ausgänge
Eaton Ellipse PRO 650 IEC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,65 kVA 400 W 4 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CFYXG-49929
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     ELP650IEC
EAN/GTIN:
     00743172437334
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
Eaton Ellipse PRO USV IEC, 650 VA, 400 W, Eingang: C14, Ausgänge: (3) C13, (1) C13 nur Überspannung, Tower
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV - extern
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Batterien - 3 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
USB
Verschiedenes
Besonderheiten
Geeignet für Wandmontage, LCD Anzeige, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), Tiefentladungsschutz, Kaltstartfunktion, EcoControl Master-/Control-Steckdosen
Enthaltene Kabel
USB-Kabel - extern
Rackmontagesatz
Optional
Kennzeichnung
CB, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 61643-1, EN 62040-1-1, EN 62040-2
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Eaton UPS Companion
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 85%
Batterie
Technologie
Bleisäure
Kapazität
7 Ah
Laufzeit (bis zu)
9 min bei halbe Beladung ¦ 5 min bei 70% Last
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 165 - 285 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 220/230/240 V + 15% / - 20% - 50/60 Hz
Schutzschaltung
Trennschalter
Überspannungsschutz
Ja
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
3 x power IEC 60320 C13 (USV und Überspannung) ¦ 1 x power IEC 60320 C13 (Überspannung)
Eingangsspannungsbereich (einstellbar)
Wechselstrom 150 - 285 V
UPS-Technologie
Line-Interactive
Überspannungsschutz für Datenleitungen
Netzwerk/Telefonleitung - RJ-45/RJ-11 - 1 Eingangs-/1 Ausgangsleitung
Leistungskapazität
400 Watt / 650 VA
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60320 C14
Abmessungen und Gewicht
Breite
8.2 cm
Tiefe
28.5 cm
Höhe
26 cm
Gewicht
6.6 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 154,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,62*
€ 184,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,43*
€ 182,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,71*
€ 176,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,24*
€ 174,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,15*
€ 163,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
€ 21,56*
Zubehör
C2G
83867
€ 6,56*
Zubehör
C2G
83370
€ 14,54*
Zubehör
C2G
83388
€ 10,52*
Zubehör
C2G
83865
€ 6,53*
Zubehör
Eaton
ELRACK
€ 57,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.