Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer FRS Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer FRS Plus
Fischer FRS Plus
Artikel-Nr.:
     CFYXG-49631
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079446
EAN/GTIN:
     04006209794463
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Die fischer Rohrschelle FRS Plus 48-54 für Nenngröße 1 1/2". Schnellverschluss ermöglicht eine einfache und zeitsparende Montage von Rohrleitungen. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Sicherheitsverschluss und festsitzende Schalldämmeinlage gewährleisten die sichere Rohrjustage. Anschlussmutter mit Kombigewinde M8/M10 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.

Vorteile/Nutzen
- Der Schnellverschluss ermöglicht eine einfache und zeitsparende Montage.
- Das Einrasten des Sicherheitsverschlusses gewährleistet die sichere Rohrjustage ohne Aufspringen der Schelle.
- Der feste Sitz der Schalldämmeinlage verhindert das Herausfallen bei der Rohrjustage.
- Die Anschlussmutter mit Kombigewinde M8/M10 ermöglicht eine optimierte Lagerhaltung.
- Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser.
- Die Verlustsicherung der Schraube gewährt eine problemlose Montage.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Spannbereich von
48 mm
Spannbereich bis
53 mm
Anschlussgewinde
M8 / M10
Anschlussmutter
widerstandsgeschweißt
Breite B
98 mm
Breite x Stärke
20 x 1,5 mm
Breite x Stärke Schellenband
20 x 1,5 mm
Dämmeinlage
Schallschutz
Gewindereduzierung
M8 / M10
Lastniveau
mittel
Material
galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante
Faltschachtel
Höhe H
80 mm
Höhe Z
48 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug)
1,00 kN
Nenngröße
1 1/2" in
Spannbereich
48 - 54 mm
Verschlussschraube
M5
Profi / DIY
Profi
VDS-Zulassung
Ja
Reale Inhaltsmenge
50 C62
net_weight
4965.00 GRM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,8504*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,8504*
€ 2,20198
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8204*
€ 2,16628
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,7604*
€ 2,09488
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,7204*
€ 2,04728
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,4504*
€ 1,72598
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
079450
€ 3,4299*
Ähnlich
fischer
79440
€ 1,3512*
Ähnlich
fischer
079441
€ 1,2591*
Ähnlich
fischer
079445
€ 1,8362*
Ähnlich
fischer
079447
€ 2,1882*
Ähnlich
fischer
079449
€ 2,3845*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.