Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Eaton-Steuer-Regeltechnik
>
Eaton-USV-Stromversorgung
>
Artikel
Eaton EL650IEC Offfline-USV.650VA/400W.6min.VFD SY 313
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-49609
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
EL650IEC
EAN/GTIN:
03553340620638
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
EATON ELLIPSE ECO VFD-SY-313 gem. EN 62040 Schutz für professionelle PC-Anwendungen Anwendungsbereich: Preiswerter Netzausfall-
Weitere Informationen:
Sonstiges
Spannung
230 V
Länge
81 mm
Breite
81 mm
Höhe
263 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
235 mm
Höhe
263 mm
Gewicht
3600 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
9 min
Automatischer Batterietest
Ja
Kaltstart
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
2U
LED-Anzeigen
Batterieaustausch
Sicherheit
IEC 62040-1, IEC 60950-1, IEC 62040-2, CB Report, CE mark, IEC 61643-1
Merkmale
USV-Topologie
Standby (Offline)
Ausgangskapazität
0.65 kVA
Ausgangsleistung
400 W
Eingangs-Betriebsspannung (min)
161 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
284 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Druckanstiegsschutz
Ja
Überspannungsschutz-Funktionen
Faxen, Modem, Netzwerk, Telefon
Akustische Signale
Ja
Akustische Alarm-Modi
Batterieaustausch
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Modem (RJ-11) Port
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Sonstige Funktionen
Eingang Verbindungstyp
IEC
Nominale Ausgang Spannung
220-240 V
Nominale Eingang Spannung
230 V
Überlastung Schutz
Ja
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
USV Anlage
,
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
,
ups
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 102,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,42*
€ 121,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,14*
€ 120,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,08*
€ 116,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,08*
€ 114,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,63*
€ 104,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G 10m Cat6 Patch Cable Netzwerkkabel Schwarz U/UTP (UTP)
C2G
83412
€ 21,56*
Zubehör
C2G 10m RJ11 6P4C Straight Modular Cable Signalkabel Grau
C2G
83867
€ 6,56*
Zubehör
C2G 83370 Netzwerkkabel Grau 5 m Cat6 U/UTP (UTP)
C2G
83370
€ 14,54*
Zubehör
C2G 83388 Netzwerkkabel Blau 2 m Cat6 U/UTP (UTP)
C2G
83388
€ 10,52*
Zubehör
C2G 83865 Signalkabel 3 m Grau
C2G
83865
€ 6,53*
Zubehör
Eaton ELWALL USV-Zubehör
Eaton
ELWALL
€ 18,38*
Zubehör
Eaton Rackmontagesatz
Eaton
ELRACK
€ 57,38*
Zubehör
EPCOS B84112G EMV-Filter, 250 V ac/dc, 3A, Gehäusemontage, Schraub, 1-phasig 0,369 mA / 50 → 60Hz Single Stage
Epcos
B84112G0000B030
€ 18,13*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.