|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-4936 Herst.-Nr.: MMS.2K.T.S400 EAN/GTIN: 04016673014059 |
| |
|
|  |  |
 | Marston-Domsel MD-2K MS Polymer transparent - clear Produktdetails - schnelle Aushärtung ohne Luftfeuchtigkeit
- frei von Isocyanat, Lösungsmittel und Silikon
- überlackierbar und überstreichbar
- korrosionsschützend
- geruchsarm
- dauerelastisch
- nass auf nass anwendbar
- transparente Verklebung
Eigenschaften Das Produkt hat eine gute Beständigkeit gegen Wasser, aliphatische Lösungsmittel, Mineralöle, Fette, verdünnte anorganische Säuren und Alkalien. Das Produkt hat eine geringe Beständigkeit gegen aromatische Lösungsmittel, konzentrierte Säuren und Chlorwasserstoff. Anwendung - großflächige Verklebung ohne Luftfeuchtigkeitszufuhr
- dichten und kleben in Metallkonstruktionen
- spannungsfreies Kleben zwischen Metallen, Kunststoffen (außer PE, PP, PTFE und Silikonen),
- Harthölzern, im Leuchten Produktion, Karosserie- und Fahrzeugbau; Lichtwerbung.
Signalwort ACHTUNG Gefahrenhinweise H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. Sicherheitshinweise P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P280 Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen. P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. P501 Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Weitere Informationen: Sonstiges | Zollwarentarifnummer | 32141010 |  | GHS | GHS07 |  | Inhalt | 8000 g |  | GHSSIGNAL | A |  | Gefahrstoff | GHS07 |  |  | A |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
| |