Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz NeXXt 55010095 Tacker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büroheftgerät Klein NeXXt, 25 Blatt, schwarz
Büroheftgerät Klein NeXXt, 25 Blatt, schwarz
Büroheftgerät Klein NeXXt, 25 Blatt, schwarz
Büroheftgerät Klein NeXXt, 25 Blatt, schwarz
Büroheftgerät Klein NeXXt, 25 Blatt, schwarz
Büroheftgerät Klein NeXXt, 25 Blatt, schwarz
Büroheftgerät Klein NeXXt, 25 Blatt, schwarz
Büroheftgerät Klein NeXXt, 25 Blatt, schwarz
Büroheftgerät Klein NeXXt, 25 Blatt, schwarz
Büroheftgerät Klein NeXXt, 25 Blatt, schwarz
Büroheftgerät Klein NeXXt, 25 Blatt, schwarz
Büroheftgerät Klein NeXXt, 25 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     CFYXG-48657
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55010095
EAN/GTIN:
     04002432334674
Suchbegriffe:
Handtacker
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Zuverlässiges Heftgerät für den täglichen Einsatz im Büro. Die patentierte Direct Impact Technology garantiert stets eine perfekte Heftung.

- Heftet bis zu 25 Blatt (80 g/m² Papier)
- Leichtes und fehlerfreies Heften mit der patentierten Direct Impact Technology
- Immer griffbereiter, integrierter Entklammerer
- Drehbarer Amboss ermöglicht offene und geschlossene Heftung, zum Nageln wird das Heftgerät um 180° aufgeklappt
- Für Leitz Power Performance P3 Heftklammern 24/6 und 26/6, inklusive 1 Schachtel Heftklammern
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Klammern enthalten
Ja
Anzahl der erhaltenen Klammern
200 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Abmessungen (BxTxH)
33 x 120 x 49 mm
Merkmale
Heftkapazität
25 Blätter
Dauerhafte Klammern
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall, Kunststoff
Einstellbare Ausladung
Ja
Heftklammern, Beladesystem
Oben
Klammerentferner
Ja
Klammerentferner Typ
Integriert
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55900085
€ 2,49*
Zubehör
Leitz
55720000
€ 0,00097*
Zubehör
Leitz
55540000
€ 1,20*
Zubehör
Leitz
55700000
€ 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.