Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CV0107 Kabeladapter HDMI VGA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CV0107 Kabeladapter HDMI VGA Schwarz
LogiLink CV0107 Kabeladapter HDMI VGA Schwarz
LogiLink CV0107 Kabeladapter HDMI VGA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CFYXG-48622
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CV0107
EAN/GTIN:
     04052792045048
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Produktinformationen "HDMI zu VGA Konverter" von LogiLink
Dieser HDMI zu VGA Konverter wandelt digitale HDMI Video- und Audiosignale in analoge Signale und überträgt sie an die VGA-Schnittstelle. So können Sie Ihr HMDI-Gerät – wie etwa PC, Laptop, Spielekonsole oder DVD-Player – mit einem VGA-Gerät wie Monitor oder Projektor verbinden und das Audio Signal zum Beispiel getrennt über Ihre Lautsprecher abspielen.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Kabel-Ausführung
Adapter
Herstellerfarbe
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge)
HDMI-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge)
VGA-Buchse
Produktabmessung, Höhe
22 mm
Produktabmessung, Länge
50 mm
Produktabmessung, Breite
15 mm
Anzahl Anschluss A
1 x
Anzahl Anschluss B
1 x
Kabel-Anwendung
TV|ツ| Monitor
Auflösung Video optisch
1920 x 1080 Pixel
Gewicht
15 g
Produkt-Art
TV|ツ| Monitor Adapter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.