Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Eaton-Steuer-Regeltechnik
>
Eaton-USV-Stromversorgung
>
Artikel
Eaton ELP850IEC Lineinteraktive-USV. 850VA/510W 5min. LCD-Display.IEC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-4850
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
ELP850IEC
EAN/GTIN:
00743172437648
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
Eaton Ellipse PRO USV IEC, 850 VA, 510 W, Eingang: C14, Ausgänge: (3) C13, (1) C13 nur Überspannung, Tower
Weitere Informationen:
Sonstiges
Kapazität
9 Ah
Spannung
230 V
Länge
82 mm
Breite
82 mm
Höhe
260 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
285 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
7300 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
9 min
Automatischer Batterietest
Ja
Kaltstart
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
2U
Display-Typ
LCD
LED-Anzeigen
Ja
Sicherheit
IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040 -2, CB, CE
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
0.85 kVA
Ausgangsleistung
510 W
Eingangs-Betriebsspannung (min)
150 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
285 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Output Frequenz
50 Hz
Notstrom Aus (EPO)
Ja
Druckanstiegsschutz
Ja
Überspannungsschutz-Funktionen
Faxen, Modem, Netzwerk, Telefon
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Modem (RJ-11) Port
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Sonstige Funktionen
Nominale Eingang Spannung
230 V
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
USV Anlage
,
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
,
ups
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 235,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,11*
€ 279,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,45*
€ 276,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,88*
€ 269,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,48*
€ 263,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,03*
€ 248,75
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G 10m Cat6 Patch Cable Netzwerkkabel Schwarz U/UTP (UTP)
C2G
83412
€ 21,56*
Zubehör
C2G 10m RJ11 6P4C Straight Modular Cable Signalkabel Grau
C2G
83867
€ 6,56*
Zubehör
C2G 83370 Netzwerkkabel Grau 5 m Cat6 U/UTP (UTP)
C2G
83370
€ 14,54*
Zubehör
C2G 83388 Netzwerkkabel Blau 2 m Cat6 U/UTP (UTP)
C2G
83388
€ 10,52*
Zubehör
C2G 83865 Signalkabel 3 m Grau
C2G
83865
€ 6,53*
Zubehör
Eaton Rackmontagesatz
Eaton
ELRACK
€ 57,38*
Zubehör
EPCOS B84112G EMV-Filter, 250 V ac, 6A, Gehäusemontage, Schraub, 1-phasig 0,369 mA / 50 → 60Hz Single Stage
Epcos
B84112G0000B060
€ 20,55*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.