Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Speed Line - USB-Flash-Laufwerk - 64GB - USB3.0 - Schwarz (3533490)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     CFYXG-4742
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3533490
EAN/GTIN:
     04034303022038
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Intenso Speed Line - USB-Flash-Laufwerk - 64 GB - USB 3.0 - Schwarz, Gruppe Flash-Speicher, Hersteller Intenso, Hersteller Art. Nr. 3533490, Modell Speed Line EAN/UPC 4034303022038, Intenso Speed Line - USB-Flash-Laufwerk - 64 GB, Produkttyp USB-Flash-Laufwerk, Interfacetyp USB 3.0, Speicherkapazität 64 GB, Farbe Schwarz, Erforderliches Betriebssystem Apple MacOS X 10.x, Linux 2.4.x, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8 / 8.1, Ausführliche Details, Allgemein, Produkttyp USB-Flash-Laufwerk, Speicherkapazität 64 GB, Farbe Schwarz, Kompatibilität Nicht spezifisch, Speicher, Lesegeschwindigkeit Bis zu 35 MB/s, Schreibgeschwindigkeit Bis zu 20 MB/s, Interfacetyp USB 3.0, Besonderheiten Schutzkappe, Software / Systemanforderungen, Erforderliches Betriebssystem Apple MacOS X 10.x, Linux 2.4.x, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8 / 8.1, Abmessungen und Gewicht, Breite 65 mm, Tiefe 9 mm, Höhe 19 mm, Gewicht 8 g
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttyp
USB-Stick
Kapazität
64 GB
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1x1
Max. Datentransferrate
Bis zu 70 MB/s
Betriebssystem
Microsoft Windows 8 oder neuer, MacOS 10.x oder neuer
Farbe
schwarz
Breite
65 mm
Tiefe
9 mm
Höhe
19 mm
Gewicht
8 g
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3533494
€ 24,66*
Zubehör
Intenso
3533495
€ 48,38*
Zubehör
Intenso
3533491
€ 18,44*
Zubehör
Intenso
3533492
€ 33,53*
Zubehör
Intenso
3533480
€ 8,06*
Zubehör
Intenso
3533470
€ 6,22*
Zubehör
Intenso
3533493
€ 59,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.