Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Kunststoffbox
>
Sortimentskoffer
>
Artikel
RAACO Sortimentskoffer CarryLite 80 5x10-25 mit 25 Einsätzen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CFYXG-47145
Hersteller:
Raaco
Herst.-Nr.:
136327
EAN/GTIN:
05733439136327
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
RAACO Werkzeugkoffer (Werkstatt) • raaco CarryLite: Leicht, extrem stabil und einfach zu handhabenDie Serie CarryLite besteht aus robusten Koffern in zwei Grundmaßen (4x8 und 5x10) in verschiedenen Bauhöhen (55, 80 und 150). Der transparente Kofferdeckel ist aus dem schlagfesten, bruchsicheren Qualitätskunststoff Polycarbonat hergestellt, der Korpus aus Polypropylen. Das komplette System wiegt nur etwa halb so viel wie vergleichbare Lösungen aus Stahlblech.Vorn sind die CarryLite mit praktischen Schiebeverschlüssen ausgestattet, die den Deckel sicher geschlossen halten, während sich an der Rückseite stabile und strapazierfähige Außenscharniere befinden. Ein roter Punkt an den Schiebeverschlüssen zeigt an, ob der Verschluss offen oder arretiert ist, um ein ungewolltes Öffnen des Deckels zu verhindern. Die CarryLite sind in zwei Varianten erhältlich – mit Trennwänden oder mit herausnehmbaren Einsätzen, sodass die Fächer je nach Bedarf konfiguriert werden können. Der Deckel mit U-Profilen gewährleistet, dass der Inhalt beim Transport an seinem Platz bleibt. Durch den transparenten Deckel ist der Inhalt leicht erkennbar.Darüber hinaus sind Systeme im Angebot, die die Aufbewahrung und den Transport der Koffer optimieren und leichten Zugriff auf den Inhalt bieten, wie z.B. der CarryLite Transporter, eine mobile Aufbewahrungsbox für CarryLite. Das ergonomische Design ermöglicht hohen Tragekomfort, egal ob der Transporter mit den Händen oder per Schultertragegurt getragen wird. Artikelbeschreibung:CarryLite 80 5x10-25 ist ein Sortimentskoffer mit 15 herausnehmbaren Einsätzen, inkl. Schiebeverschlüssen und Tragegriff. Rastersysteme in Deckel und Boden verhindern ein Verrutschen des Inhalts.Gewicht: 1,885 kgTragfähigkeit: 13 kgMaterial: Polypropylen (PP)/Polycarbonat (PC)Einsätze: 25 Stück 80 BA8-1 (HxBxT: 69 x 55 x 79 mm)Zubehör: Einsätze (Typ 80 BA)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Werkzeugkasten
Material
Polycarbonat (PC), Polypropylen
Produktfarbe
Blau, Transparent
Anzahl von Fächern
25
Maximales Lastgewicht
13 kg
Sperren
Ja
Verriegelungsart
Scharnier
Scharnierdeckel
Ja
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
413 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
79 mm
Gewicht
1732 g
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Kleinteilemagazin
,
Kleinteilmagazin
,
Lager-Magazin
,
Lagermagazin
,
Schubladen-Magazin
,
Schubladenmagazin
,
Sortierkasten
,
Sortimentbox
,
Sortimentkasten
,
Sortimentmagazin
,
Sortimentsbox
,
Sortimentskasten
,
Sortimentskoffer
,
Werkzeugbox
,
Werkzeugkasten
,
Werkzeugkiste
,
kleinteilemagazin raaco
,
klarsicht-magazin
,
werkzeugbox kunststoff
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 49,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco 419276 Einsatzfächer f.Carry-Lite Typ 80-BA8-1 79x55x69mm
Cimco
419276
€ 1,17*
Zubehör
Cimco 419283 Einsatzfächer f.Carry-Lite Typ 80-BA8-2 157x55x69mm
Cimco
419283
€ 2,23*
Zubehör
Cimco 419306 Einsatzfächer f.Carry-Lite Typ 80-BA7-1 79x109x69mm
Cimco
419306
€ 2,09*
Zubehör
Cimco 419313 Einsatzfächer f.Carry-Lite Typ 80-BA7-2 79x218x69mm
Cimco
419313
€ 4,08*
Zubehör
raaco 119290 Kofferzubehör Teiler
Raaco
119290
€ 3,19*
Zubehör
raaco 119320 Kofferzubehör Teiler
Raaco
119320
€ 4,08*
Zubehör
RAACO 136310 Sortimentskasten Carry Lite B415xT330xH80mm 15 Fächer
Raaco
136310
€ 49,80*
Zubehör
raaco 612-02 Werkzeugkasten Polypropylen Blau
Raaco
137553
€ 33,55*
Zubehör
raaco Cabinet 250/8-2 Werkzeugkasten Polypropylen Blau
Raaco
137584
€ 98,44*
Zubehör
raaco CarryLite 150-9 Werkzeugkasten Blau
Raaco
136341
€ 60,56*
Zubehör
raaco CarryLite 80 Werkzeugkasten Polycarbonat (PC), Polypropylen Blau, Transparent
Raaco
136334
€ 54,22*
Zubehör
raaco CarryLite 80 Werkzeugkasten Polycarbonat (PC), Polypropylen Blau, Transparent
Raaco
136303
€ 43,20*
Zubehör
raaco Compact 15 Werkzeugkasten Polypropylen Blau
Raaco
136563
€ 25,90*
Zubehör
RAACO Sortimentskoffer CarryLite 55 5x10-50 mit 50 Einsätzen
Raaco
136280
€ 49,71*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.