Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink AA0010 Eingabestift Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink AA0010 Eingabestift Schwarz
LogiLink AA0010 Eingabestift Schwarz
LogiLink AA0010 Eingabestift Schwarz
LogiLink AA0010 Eingabestift Schwarz
Artikel-Nr.:
     CFYXG-46785
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     AA0010
EAN/GTIN:
     04052792008166
Suchbegriffe:
Bedienstifte
Eingabestift
Tablet Eingabestift
Tablet Stift
Der innovative Aluminium Touch Pen von LogiLink ist geeignet für Smartphones, Tablets und Touch Oberflächen. Durch die Hexagon-Form sitzt der Touch Pen perfekt in der Hand. Um die empfindliche Display-Oberfläche des Smartphones zu schonen besitzen die Touch Pens eine softe Gummispitze. Erhältlich in verschiedenen Farben.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
iPad, iPhone, iPod
Gehäusematerial
Aluminium, Gummi
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
55 x 190 x 20 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
40 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.