Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Rundsteckverbinder
>
Sensorsteckverbinder
>
Artikel
Phoenix Contact SAC-3P-M 8Y/2XM 8FS
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-46782
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
1696183
EAN/GTIN:
04017918181321
Suchbegriffe:
AS-i Y-Verteiler
ASI Y-Verteiler
SAI Y-Verteiler
AS-i Kabel
SAC-3P-M 8Y/2XM 8FS
Y-Verteiler, 4-polig, ungeschirmt, Stecker gerade M8, A-kodiert, auf Buchse gerade M8, A-kodiert und Buchse gerade M8, A-kodiert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Länge (mm)
33.7 mm
Merkmale
Verbindungstyp
Gerade
Spannung
30 V
Nennstrom
4 A
Produktfarbe
Grün, Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65, IP67
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
AS-i Leitung
,
AS-i-Buskabel
,
ASI-Buskabel
,
ASI-Kabel
,
ASI-Leitung
,
Feedbackkabel
,
SAI-Buskabel
,
SAI-Kabel
,
SAI-Leitung
,
Sensor-Aktor Kabel
,
AS-i Verteiler
,
ASI-Verteiler
,
SAI-Verteiler
,
Kabel für Sicherheitsschalter
,
Sensorkabel
,
Sensorleitung
,
Sensorsteckverbinder
,
sensorsteckverbinder m8
,
as-i kabel
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 16,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact 1208461 Handschraubendreher
Phoenix Contact
1208461
€ 31,25*
Zubehör
Phoenix Contact 1681842 Sensor-/Aktuatorkabel 1,5 m
Phoenix Contact
1681842
€ 7,02*
Zubehör
Phoenix Contact 1681868 Sensor-/Aktuatorkabel 5 m
Phoenix Contact
1681868
€ 10,22*
Zubehör
Sensor-/Aktor-Kabel
Phoenix Contact
1681855
€ 8,37*
Zubehör
Sensor-/Aktor-Kabel
Phoenix Contact
1694172
€ 14,98*
Zubehör
Sensor-/Aktor-Kabel
Phoenix Contact
1683484
€ 14,75*
Zubehör
Verschlussschraube
Phoenix Contact
1682540
€ 0,65*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.