Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Etikettendrucker
>
Beschriftungsbänder
>
Beschriftungsband Dymo
>
Artikel
DYMO® LabelManager™ 420P, Beschriftungsgerät, ABC-Tastatur
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-46479
Hersteller:
Dymo
Herst.-Nr.:
S0915440
EAN/GTIN:
03501170915448
Suchbegriffe:
Beschriftungsband Dymo
DYMO D1
DYMO D1 Schriftband
Dymo-Produkte für Home(Office)
Der LabelManager™ 420P ist ein tragbares, leistungsstarkes Beschriftungsgerät mit praktischem Akku-Pack, einem großen Display mit Hintergrundbeleuchtung und PC- oder Mac®*-Konnektivität, durch die Sie Barcodes anpassen und Logos und Grafiken mit Ihrem Computer importieren können. Eine Benutzeroberfläche, die Menübefehle ohne Scrollen anzeigt, enthält leicht ablesbare Symbole für Formatierungsoptionen und ermöglicht schnelles und präzises Drucken. *Kompatibel mit Windows 8.1 oder höher und Mac OS® High Sierra v10.13 oder höher. Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Mac und OS X sind eingetragene Warenzeichen von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
390 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Paketgewicht
6500 g
Leistungen
integrierte Barcodes
UPC-A, UPC-E
Anzahl Rahmenarten
8
Bandtyp
D1
Bandabschnitt
Manuell
Anzahl Stilen
10
Unterstreichung
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Patrone(n) enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Software
DYMO Label 8
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Ladegerät
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Display
LCD
Eingebautes Display
Ja
Textzeilen
4 Zeilen
Tastaturaufbau
ABC
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Automatische Abschaltung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
104 mm
Gewicht
415 g
Papierhandhabung
Maximale Etikettenbreite
19 mm
Unterstützte Papierbreite
6, 9, 12, 19 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Anschlüsse und Schnittstellen
PC angeschlossen
Ja
Sonstige Funktionen
Druckvorschau
Ja
Band Speicher
15 Etikett(en)
Ursprungsland
China
Systemanforderung
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7, Windows 8, Windows Vista
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Drucken
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
180 x 180 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
12 mm/sek
Maximum Druckerhöhe
14.9 mm
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Dymo-Produkte für Produktion
,
Beschriftungs-Gerät
,
Beschriftungsgerät
,
Etikettendrucker
,
Labeldrucker
,
Labelprinter
,
Ladegerät USB
,
USB Ladegerät
,
USB Ladestation
,
USB Netzteil
,
USB Power Adapter
,
USB Power Supply
,
dymo d1 schriftbänder
,
dymo d1
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 142,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,44*
€ 169,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,39*
€ 164,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,95*
€ 148,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,06*
€ 100,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,98*
€ 96,37
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D1-Schriftband, Polyester, wieder ablösbar, weiß auf schwarz, B 12 mm L 7 m
Dymo
S0720610
€ 12,23*
Zubehör
DYMO 31000 Aluminium
Dymo
S0720160
€ 6,71*
Zubehör
DYMO D1 - Standardetiketten - Blau auf Transparent - 12mm x 7m
Dymo
S0720510
€ 32,21*
Zubehör
DYMO D1 - Standardetiketten - Blau auf Weiß - 9mm x 7m
Dymo
S0720690
€ 15,09*
Zubehör
DYMO D1 - Standardetiketten - Rot auf Transparent - 12mm x 7m
Dymo
S0720520
€ 19,74*
Zubehör
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Blau - 19mm x 7m
Dymo
S0720860
€ 19,11*
Zubehör
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Blau - 9mm x 7m
Dymo
S0720710
€ 12,53*
Zubehör
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Gelb - 19mm x 7m
Dymo
S0720880
€ 14,26*
Zubehör
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Gelb - 6mm x 7m
Dymo
S0720790
€ 13,58*
Zubehör
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Grün - 12mm x 7m
Dymo
S0720590
€ 10,24*
Zubehör
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Grün - 19mm x 7m
Dymo
S0720890
€ 15,63*
Zubehör
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Rot - 12mm x 7m
Dymo
S0720570
€ 10,21*
Zubehör
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Rot - 19mm x 7m
Dymo
S0720870
€ 15,03*
Zubehör
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Rot - 9mm x 7m
Dymo
S0720720
€ 13,45*
Zubehör
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Transparent - 12mm x 7m
Dymo
S0720500
€ 10,90*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.