Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PeakTech Messleitungssatz mit Stecker rechtwinklig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peaktech TKS-8_Bild 1
Peaktech TKS-8_Bild 1
Peaktech TKS-8_Bild 2
Artikel-Nr.:
     CFYXG-46114
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     TKS-8
EAN/GTIN:
     04250569401749
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfmittelset
Prüfspitze
Leitungstyp = Testleitung
Produkt Typ = Messleitungen
Steckertyp = Stecker rechtwinklig
Leitungslänge = 120cm
Messkategorie = CAT III, CAT IV
Weitere Informationen:
Sonstiges
Anschluss (1)
Prüfspitze, gerade
Anschluss (2)
4 mm Stecker, abgewinkelt
Bemessungsspannung
1000 V
Bemessungsstrom
10 A
Berührungssicher
Ja
Farbe
rot/schwarz/grau
Kabellänge
1.2 m
Material
PVC
Messkategorie
CAT III
Stapelbar
Nein
Ursprungsland
CN
Gewicht
0.115 kg
SVHC frei
Ja
RoHS konform
Ja
Weitere Suchbegriffe: messkabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.