|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-44800 Herst.-Nr.: 131391 EAN/GTIN: 05411183138674 |
| | |
|
|  |  |
 | 1K-Hybrid-Polymer Fix All HT transp.305g Kartusche SOUDAL flexibler Klebstoff auf Basis von Hybrid-Polymer · für Hochleistungs-Verklebungen aller Art wie z.B. Türzargen, Fensterbänken, Platten, Paneelen, Fußbodenleisten, Zierleisten, Holzkonstruktionen und Isolationsmaterialien · für dynamisch beanspruchte, strukturelle Verklebungen, bei denen eine hohe Anfangsklebekraft gefordert wird · für alle Materialtypen sowie auf allen üblichen Untergründen · hohe Anfangshaftung mit außergewöhnlicher Endklebkraft (320kg/10cm²) · universell einsetzbarer Kleb- und Dichtstoff · geeignet unter allen (Witterungs-) Bedingungen und auf allen Untergründen sowie Materialien (auch in feuchtem Zustand) · dauerhaft elastisch · direkt überstreichbar · für Innen und Außen · gleicht Unebenheiten aus · witterungs-, alterungs- und UV-beständig · lösemittelfrei · sehr emissionsarm EC1+ / für gesundes Wohnraumklima · silikonfrei Weitere technische Eigenschaften: · Aushärtungsdauer: ca. 3 mm/24 Std. · Chemische Basis: Hybrid Polymer · Verarbeitungstemperatur: +5 bis +35°C · Temperaturbeständigkeit: -40 bis +90°C Weitere Informationen: Sonstiges | Marke | SOUDAL |  | Farbe | transparent |  | Werkstoffeignung INOX | Leistungserklaerung |  | Werkstoffeignung Stahl | 100 °C |  | Einsatzbereich | WGK 1 |  | Werkstoffeignung Aluminium | true |  | Flaschenanzahl | N |  | Akkukapazität | Kartusche |  | Sichtfeld | 305 g |  | Fassungsvermögen | TX81 |  | Lastdrehzahl | GHS07 |  | Verfahren | Gültig ab: 19.05.2017, Sprache: DE |  | Gewinde-Ø | Gültig ab: 09.08.2016, Sprache: DE |  | Draht-Ø | application/pdf |  | Einsatzgröße | t_4000353851_de_20190716_de.pdf |  | Abmessung | data_sheet |  | Inhalt | 8 |  | Gebinde | Technisches Datenblatt |  | Beschichtung | N |  | Ventilsteuerung | H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.;;H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wir |  | Verpackung | GHS07 |  | mittlere Leistung | A |  | Gefahrstoff | 7 |  |  | Gültig ab: 05.10.2020, Sprache: DE |  |  | data_sheet |  |  | l_4000353851_de_20160809_de.pdf |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |