|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-42096 Herst.-Nr.: 245321 EAN/GTIN: 04902778789117 |
| |
|
|  |  |
 | Tintenroller UB JETSTREAM RT rot. Besonders weich schreibend. Sehr schnell trocknend. Nachfüllbar über das Stiftende. Auch für Linkshänder geeignet.. Ausführung Schreibflüssigkeit und Speichersystem: dokumentenecht. Tinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: rot, kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: speziell: 144221, Ausführung der Spitze: Rollerspitze, Strichstärke: 0,5. Mine auswechselbar. Ausführung Stift:, Material des Clips: Metall, Ausführung der Griffzone: Ergonomisch runde Griffzone aus Kunststoff, Farbe des Schaftes: schwarz. Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik Weitere Informationen: Sonstiges | Farbe des Schaftes | schwarz |  | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | Ja |  | Material des Clips | Metall |  | Typbezeichnung der Mine | speziell: 144221 |  | Ausführung der Griffzone | Ergonomisch runde Griffzone aus Kunststoff |  | Herstellerproduktbezeichnung | Tintenroller |  | Herstellerprodukttyp | UB JETSTREAM |  | Ausführung der Vorschubmechanik | Druckmechanik |  | Ausführung der Spitze | Metallspitze |  |  | Rollerspitze |  | Beschreibung der Besonderheiten | Besonders weich schreibend. Sehr schnell trocknend. Nachfüllbar über das Stiftende. Auch für Linkshänder geeignet. |  | dokumentenecht | Ja |  | Material des Schaftes | Kunststoff |  | Mine auswechselbar | Ja |  | Strichstärke | 0,5 |  | Schreibfarbe von Schreibgeräten | rot |  | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit | Tinte |  | Artikelbezeichnung | Tintenroller |  | Produkt-Typbezeichnung | UB JETSTREAM |  | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen | Ja |  | Produkttypbezeichnung | UB JETSTREAM |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, tintenkugelschreiber uni-ball, gel kugelschreiber |
|  |  |
| |