Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Eaton-Steuer-Regeltechnik
>
Eaton-USV-Stromversorgung
>
Artikel
Eaton ELP1600IEC Lineinteraktive-USV 1600VA/1000W. LCD-Display
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-41870
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
ELP1600IEC
EAN/GTIN:
00743172438256
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
Eaton Ellipse PRO USV IEC, 1600 VA, 1000 W, Eingang: C14, Ausgänge: (4) C13, (4) C13 nur Überspannung, Tower
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV - extern
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Batterien - 3 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
USB
Verschiedenes
Besonderheiten
Geeignet für Wandmontage, LCD Anzeige, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), Tiefentladungsschutz, Kaltstartfunktion, EcoControl Master-/Control-Steckdosen
Enthaltene Kabel
USB-Kabel - extern
Rackmontagesatz
Optional
Kennzeichnung
CB, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 61643-1, EN 62040-1-1, EN 62040-2
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Eaton UPS Companion
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 85%
Batterie
Technologie
Bleisäure
Kapazität
9 Ah
Menge
2
Laufzeit (bis zu)
9 min bei halbe Beladung ¦ 5 min bei 70% Last
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 165 - 285 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 220/230/240 V + 15% / - 20% - 50/60 Hz
Schutzschaltung
Trennschalter
Überspannungsschutz
Ja
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
4 x power IEC 60320 C13 (USV und Überspannung) ¦ 4 x power IEC 60320 C13 (Überspannung)
Eingangsspannungsbereich (einstellbar)
Wechselstrom 150 - 285 V
UPS-Technologie
Line-Interactive
Überspannungsschutz für Datenleitungen
Netzwerk/Telefonleitung - RJ-45/RJ-11 - 1 Eingangs-/1 Ausgangsleitung
Leistungskapazität
1000 Watt / 1600 VA
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60320 C14
Abmessungen und Gewicht
Breite
8.2 cm
Tiefe
39 cm
Höhe
27.5 cm
Gewicht
11.3 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
USV Anlage
,
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
,
ups
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 337,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,26*
€ 401,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,43*
€ 399,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,35*
€ 390,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,59*
€ 382,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,00*
€ 361,76
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G 10m Cat6 Patch Cable Netzwerkkabel Schwarz U/UTP (UTP)
C2G
83412
€ 21,56*
Zubehör
C2G 10m RJ11 6P4C Straight Modular Cable Signalkabel Grau
C2G
83867
€ 6,56*
Zubehör
C2G 83370 Netzwerkkabel Grau 5 m Cat6 U/UTP (UTP)
C2G
83370
€ 14,54*
Zubehör
C2G 83388 Netzwerkkabel Blau 2 m Cat6 U/UTP (UTP)
C2G
83388
€ 10,52*
Zubehör
C2G 83865 Signalkabel 3 m Grau
C2G
83865
€ 6,53*
Zubehör
Eaton Rackmontagesatz
Eaton
ELRACK
€ 57,38*
Zubehör
EPCOS B84112G EMV-Filter, 250 V ac, 10A, Gehäusemontage, Schraub, 1-phasig 0,369 mA / 50 → 60Hz Single Stage
Epcos
B84112G0000B110
€ 24,50*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.