Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton ELP1200IEC Lineinteraktive-USV 1200VA/750W. 5min. LCD-Display.IEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton Ellipse PRO 1200 IEC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,2 kVA 750 W 8 AC-Ausgänge
Eaton Ellipse PRO 1200 IEC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,2 kVA 750 W 8 AC-Ausgänge
Eaton Ellipse PRO 1200 IEC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,2 kVA 750 W 8 AC-Ausgänge
Eaton Ellipse PRO 1200 IEC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,2 kVA 750 W 8 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CFYXG-41687
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     ELP1200IEC
EAN/GTIN:
     00743172437952
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
Eaton Ellipse PRO USV IEC, 1200 VA, 750 W, Eingang: C14, Ausgänge: (4) C13, (4) C13 nur Überspannung, Tower
Weitere Informationen:
Sonstiges
Kapazität
7 Ah
Spannung
230 V
Länge
82 mm
Breite
82 mm
Höhe
275 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
275 mm
Gewicht
9900 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
9 min
Automatischer Batterietest
Ja
Kaltstart
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
2U
Display-Typ
LCD
LED-Anzeigen
Ja
Sicherheit
IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040 -2, CB, CE
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
1.2 kVA
Ausgangsleistung
750 W
Eingangs-Betriebsspannung (min)
150 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
285 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Output Frequenz
50 Hz
Notstrom Aus (EPO)
Ja
Druckanstiegsschutz
Ja
Überspannungsschutz-Funktionen
Faxen, Modem, Netzwerk, Telefon
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Modem (RJ-11) Port
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Sonstige Funktionen
Nominale Eingang Spannung
230 V
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 275,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,14*
€ 327,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,98*
€ 323,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,40*
€ 317,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,86*
€ 308,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,99*
€ 292,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
€ 21,56*
Zubehör
C2G
83867
€ 6,56*
Zubehör
C2G
83370
€ 14,54*
Zubehör
C2G
83388
€ 10,52*
Zubehör
C2G
83865
€ 6,53*
Zubehör
Eaton
ELRACK
€ 57,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.