Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Befestigungsmaterial
>
Schellen
>
Rohrschellen
>
Halterungsschellen
>
Artikel
Fischer FRS Plus
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-41416
Hersteller:
fischer
Herst.-Nr.:
079452
EAN/GTIN:
04006209794524
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Die fischer Rohrschelle FRS Plus 80-86. Schnellverschluss ermöglicht eine einfache und zeitsparende Montage von Rohrleitungen. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Sicherheitsverschluss und festsitzende Schalldämmeinlage gewährleisten die sichere Rohrjustage. Anschlussmutter mit Kombigewinde M8/M10 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Vorteile/Nutzen
- Der Schnellverschluss ermöglicht eine einfache und zeitsparende Montage.
- Das Einrasten des Sicherheitsverschlusses gewährleistet die sichere Rohrjustage ohne Aufspringen der Schelle.
- Der feste Sitz der Schalldämmeinlage verhindert das Herausfallen bei der Rohrjustage.
- Die Anschlussmutter mit Kombigewinde M8/M10 ermöglicht eine optimierte Lagerhaltung.
- Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser.
- Die Verlustsicherung der Schraube gewährt eine problemlose Montage.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Spannbereich von
80 mm
Spannbereich bis
86 mm
Anschlussgewinde
M8 / M10
Anschlussmutter
widerstandsgeschweißt
Breite B
132 mm
Breite x Stärke
20 x 2 mm
Breite x Stärke Schellenband
20 x 2,0 mm
Dämmeinlage
Schallschutz
Gewindereduzierung
M8 / M10
Lastniveau
mittel
Material
galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante
Faltschachtel
Höhe H
113 mm
Höhe Z
64 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug)
1,80 kN
Spannbereich
80 - 86 mm
Verschlussschraube
M6
Profi / DIY
Profi
VDS-Zulassung
Ja
Reale Inhaltsmenge
25 C62
net_weight
4286.00 GRM
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Halterungsschellen
,
Lüftungsschelle
,
Massivrohrschelle
,
Schraubrohrschellen
,
Schwerlastschellen
,
lüftungsschelle fischer
,
lüftungsschelle
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,831*
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,831*
€ 4,55889
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,811*
€ 4,53509
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,651*
€ 4,34469
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,581*
€ 4,26139
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,491*
€ 4,15429
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 2,981*
€ 3,54739
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rohrschelle FRS 121-128 M8/M10
fischer
079456
€ 3,799*
Ähnlich
Rohrschelle FRS 133-141 M8/M10
fischer
079457
€ 4,026*
Ähnlich
Rohrschelle FRS 159-165 M8/M10
fischer
079458
€ 4,82*
Ähnlich
Rohrschelle FRS 165-168 M8/M10
fischer
079459
€ 5,18625*
Ähnlich
Fischer FRS Plus
fischer
079451
€ 3,6208*
Ähnlich
Fischer FRS Plus
fischer
79453
€ 3,9054*
Ähnlich
Fischer FRS Plus
fischer
079454
€ 4,1733*
Ähnlich
Fischer FRS Plus
fischer
079455
€ 4,3797*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.