Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Foldbackklammern, schwarz, vernickelt, 19mm breit


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     273-ALC781
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     781 S11
EAN/GTIN:
     04007735781118
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
ALCO Albert Foldback-Klammer, schwarz, Breite: 19 mm

Mit vernickeltem Bügel und starker Feder. In verschiedenen Größen und Farben erhältlich.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttyp
Foldback-Klammer
Klammerbreite
19 mm
Material
Metall
Farbe
schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
pro Packung
€ 6,95*
ab € 0,34*
€ 0,71*
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,33*
€ 0,72*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 1,22*
€ 2,42*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,71*
€ 0,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,69*
€ 0,82
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,51*
€ 0,61
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,48*
€ 0,57
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,42*
€ 0,50
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,40*
€ 0,48
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,34*
€ 0,40
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,34* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALCO Albert
781A
€ 0,194*
Zubehör
ALCO Albert
781A11
€ 0,22067*
Zubehör
Albert
781S26
€ 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.