Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lightme LM85149 LED Varilux Step dimmbar A60 10W/827 810lm E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lightme LED Varilux Step Dim.A60 LM85149 10W 810lm-E27/827 EEK F
Lightme LED Varilux Step Dim.A60 LM85149 10W 810lm-E27/827 EEK F
Artikel-Nr.:
     CFYXG-4072
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85149
EAN/GTIN:
     04020856851492
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
LED Leuchtmittel mit klassischer Bauform und gewohntem Glühlampendesign. Generiert eine angenehme tageslichtweiße Lichtfarbe und zeichnet sich durch Energieeffizienz aus. Leistet bis zu 80 Prozent Energieersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Glüh- und Halogenlampen. Kann ohne Dimmer in 3 Stufen gedimmt werden durch Wiederholtes Aus- und Anschalten. Sofortiger Start mit 100 Prozent Anfangshelligkeit. Durch gutes Preis-Leistungsverhältnis ideal für Privathaushalte.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Energieeffizienz
Klasse F
Lichtstrom
ab 800 lm
Vergleichswattage
ca. 60 W
Lebensdauer
15000 h
Farbtemperatur
2700 K
Leistung
10 W
Ausführung Glas/Abdeckung
mattiert
Ausstrahlungswinkel
250 - 250 °
Bauform
A60
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612
810 lm
Dimmbar
ja
Durchmesser
60 mm mm
Energieeffizienzklasse
F
Farbe
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)
SDCM6
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Gehäusefarbe
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
8 kWh
Lampenbezeichnung
A-Type
Lampenform
Birnenform
Lampenleistung
10 - 10 W
Lampenlichtausbeute
101 lm/W
Leistungsfaktor
0.5
Lichtfarbe nach EN 12464-1
warmweiß <3300 K
Länge
110 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge
40000
Mittlere Nennlebensdauer
25000 h
Nennspannung
220 - 240 V V
Sockel
E27
Spannungsart
AC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.