|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-40420 Herst.-Nr.: EVC268 EAN/GTIN: 04021179250344 |
| |
|
|  |  |
 | - Verbindungsleitung
- M8 Buchse gerade/M8 Stecker gerade
- 3-polig
- 2 m PUR-Kabel
- Schutzart IP67/IP68/IP69K
- Silikonfrei
- Halogenfrei
- Kontakte vergoldet
- Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Weitere Informationen: Sonstiges | Querschnitt | 0.25 mm² |  | Länge | 2 m |  | Artikeltyp | lagerhaltig |  | Ausführung (A) | Buchse M8 |  | Bauform (A) | gerade |  | Polzahl (A) | 3 |  | Ausführung (B) | Stecker M8 |  | Bauform (B) | gerade |  | Polzahl (B) | 3 |  | Betriebsspannung | 50 AC/60 DC V |  | Strombelastbarkeit | 3 A |  | Mantelfarbe | schwarz |  | Kabeldurchmesser | 3,7 mm |  | Kabellänge | 2 m |  | Kabelmaterial | PUR |  | Werkstoff Abdichtung | FKM (Viton) |  | Werkstoff Griffkörper | TPU |  | Werkstoff Überwurfmutter | Messing, vernickelt |  | Umgebungstemperatur min. | -25 °C |  | Umgebungstemperatur max. | 90 °C |  | Schutzart | IP67/IP68/IP69K |  | Einsatzbereich | Fabrikautomation |  | Zulassungen | CE |  |  | UKCA |  |  | cRUus |  | Silikonfrei | ja |  | Halogenfrei | ja |  | Schleppketten geeignet | ja |  | Kontakte vergoldet | ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i kabel |
|  |  |
| |