Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 7 24 Ring-Maulschlüssel UD-Profil 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     CFYXG-40133
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6091020
EAN/GTIN:
     04010886609101
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet
Schlankes Maul und schmale Maulwände machen den Schlüssel insgesamt leichter
Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
Ring: 15° abgewinkelt, mit UD-Profil - für schonende Kraftübertragung
Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
Sicherer Griff durch Hohlschaft - sehr ergonomisch und handlich
Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen
Für den universellen Einsatz
Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
Größe 3 bis 5,5 mit 6-kant Ring, ab 6mm mit UD-Profil
* nicht genormt
Weitere Informationen:
Sonstiges
1000 V isoliert
Nein
Gesamtbreite
55 mm
Gesamthöhe
22 mm
Gesamtlänge
280 mm
Gewicht
0,58 lbs
Inhalt (Anzahl Stück)
1
Kopfbreite 1
35 mm
Kopfbreite 2
52,5 mm
Kopfhöhe 1
14 mm
Kopfhöhe 2
8 mm
Material
31CrV3
Maulstellung 1
15 Grad
Netto-Gewicht
0,264 kg
Norm
DIN 3113 - Form A, ISO 3318, ISO 7738
Oberfläche
verchromt
REACH
konform
Ring-Profil
UNIT-DRIVE
Ringwinkel
15 Grad
Schlüsselweite 1
24 mm
VDE zertifiziert
Nein
Die besten Konditionen aller 40 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,22*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 21
€ 11,07*
Ähnlich
Gedore
6091610
€ 8,13*
Ähnlich
Gedore
6090720
€ 8,28*
Ähnlich
Gedore
6091880
€ 8,74*
Ähnlich
Gedore
6090800
€ 9,14*
Ähnlich
Gedore
6091960
€ 9,80*
Ähnlich
Gedore
6090990
€ 11,90*
Ähnlich
Gedore
6092260
€ 13,16*
Ähnlich
Gedore
6092340
€ 13,81*
Ähnlich
PROMAT
4000823524
€ 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.