Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Speed Line USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     CFYXG-39258
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3533470
EAN/GTIN:
     04034303022120
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Der Intenso Speed Line ist ein leistungsfähiger USB Stick für alle Nutzer, die Wert auf einen schnellen Datentransfer legen. Dank seiner USB 3.2 Gen 1x1 Schnittstelle kann er bis zu 10 mal höhere Übertragungsgeschwindigkeiten erreichen, als Standard USB 2.0 Sticks und erreicht Datentransferraten von bis zu 70 MB/s. Mit einem Gewicht von 8 g kann der Stick optimal verstaut und transportiert werden. Weiterhin zeichnet sich der Speed Line durch besonders hohe Speicherkapazitäten von bis zu 512 GB aus, weshalb er ausreichenden Speicherplatz für unzählige Fotos, Videos, Musik und weitere speicherintensive Dateien bietet.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttyp
Speicherstick
Kapazität
16 GB
Farbe
Schwarz
Schnittstelle
Super Speed USB 3.2 Gen 1x1 (5 Gbit/s)
Max. Datentransferrate
70 MB/s
Länge
65 mm
Breite
19 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
8 g
Betriebssysteme
Microsoft Windows 8 oder neuer, MacOS 10.x oder neuer
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3533494
€ 24,66*
Zubehör
Intenso
3533495
€ 48,38*
Zubehör
Intenso
3533491
€ 18,44*
Zubehör
Intenso
3533492
€ 33,53*
Zubehör
Intenso
3533480
€ 8,06*
Zubehör
Intenso
3533490
€ 11,59*
Zubehör
Intenso
3533493
€ 59,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.