Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter 150857 SME-8-S-LED-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo SME-8-Serie 150857 Näherungssensor Pneumatischer Positionsdetektor Schließer mit LED Anzeige, 12 to 30V ac/dc,
Festo SME-8-Serie 150857 Näherungssensor Pneumatischer Positionsdetektor Schließer mit LED Anzeige, 12 to 30V ac/dc,
Artikel-Nr.:
     CFYXG-39148
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     150857
EAN/GTIN:
     04052568010416
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Näherungsschalter 150857 SME-8-S-LED-24

SME-8-S-LED-24 SME-8-S-LED-24 150857 Näherungsschalter
Weitere Informationen:
Sonstiges
Bauform
für T-Nut
Entspricht Norm
EN 60947-5-2
Zulassung
RCM Mark
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)
nach EU-EMV-Richtlinie
Werkstoffhinweis
Kupfer- und PTFE-frei
Messprinzip
magnetisch Reed
Umgebungstemperatur
-40 bis 70 GC
Schaltausgang
kontaktbehaftet bipolar
Schaltelementfunktion
Schließer
Reproduzierbarkeit des Schaltwertes
± 0,1 mm
Einschaltzeit
0,5 MS
Ausschaltzeit
0,03 MS
Max. Ausgangsstrom
500 MA
Max. Schaltleistung AC
10,0 VA
Max. Schaltleistung DC
10,00 W
Kurzschlussfestigkeit
nein
Überlastfestigkeit
nicht vorhanden
Betriebsspannungsbereich AC
12 bis 30 V
Betriebsspannungsbereich DC
12 bis 30 V
Verpolungsschutz
nein
Elektrischer Anschluss
M8x1, 3-polig, Kabel mit Stecker
Abgangsrichtung Anschluss
längs
Kabellänge
0,3 M
Werkstoff Kabelmantel
TPE-U(PUR)
Befestigungsart
geklemmt in T-Nut, längs in Nut einschiebbar
Anziehdrehmoment
0,2 NM
Produktgewicht
8,0 G
Werkstoff Gehäuse
PC, PET, hochlegierter Stahl rostfrei, Epoxidharz
Schaltzustandsanzeige
LED gelb
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung
-5 bis 70 GC
Schutzart
IP67
Isolationsspannung
50 V
Stoßspannungsfestigkeit
0,8 KV
Verschmutzungsgrad
3
Werkstoff Steckkontakte
Messing, vernickelt
Produktgewicht
0,013 KG
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 43,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,90*
€ 52,241
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,15*
€ 51,3485
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,26*
€ 44,3394
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,62*
€ 43,5778
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,94*
€ 42,7686
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,35*
€ 39,6865
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.