Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANDISK 183289800 SanDisk USB Stick Ultra F lair SDCZ73-064G-G46 64GB USB 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     920-9306
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ73-064G-G46
EAN/GTIN:
     00619659136703
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
SANDISK 183289800 SanDisk USB Stick Ultra F lair SDCZ73-064G-G46 64GB USB 3.0 Das SanDisk Ultra Flair Flash-Laufwerk sorgt für eine schnelle Übertragung Ihrer Dateien. Dank High-Speed Performance können Sie Ihre Dateien jetzt noch schneller übertragen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
13.21 mm
Tiefe
42.42 mm
Höhe
6.6 mm
Gewicht
4.5 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Design
Formfaktor
Ohne Deckel
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
64 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
150 MB/s
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 920
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 11,26*
€ 15,02*
2 Tage
340
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,42*
€ 15,16*
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 12,04*
€ 15,89*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 12,09*
€ 16,01*
1 Tag
2927
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,28*
€ 16,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 920
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 920
Versand: Lager 920
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 920
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SanDisk
SDCZ73-032G-G46
€ 13,26*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC3-256G-G46
€ 42,82*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ73-128G-G46
€ 22,87*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ73-256G-G46
€ 42,21*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ48-032G-U46
€ 12,53*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ48-064G-U46
€ 13,13*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ48-128G-U46
€ 20,25*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC3-128G-G46
€ 24,39*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC4-128G-G46
€ 27,15*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC4-256G-G46
€ 44,19*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC3-064G-G46
€ 16,61*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC4-064G-G46
€ 19,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.